Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conrad Components 93038c210a Miniatur Summer Geräusch-Entwicklung: 85 dB Spannung: 12 V Dauerton 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1511441-BP
Hersteller:
     Conrad Components
Herst.-Nr.:
     93038c210a
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerton Summer
Dauertonbuzzer
Dauertonsummer
Conrad Components 93038c210a Miniatur Summer Geräusch-Entwicklung: 85 dB Spannung: 12 V Dauerton 1 St.

Wasserdichter Summer


85 dB
Dauerton
12 V

Wasserdichter summer mit Schalldruck max. 85 dB

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Bauform (Lautsprecher-Form): rund · Befestigungsart (Miniatur Signalakustik): Platine · Geräusch-Entwicklung: 85 dB · Miniatur-Lautsprecher-Besonderheiten: wasserdicht · Produktabmessung, Länge: 9.5 mm · Produktabmessung, Ø: 12 mm · Resonanz-Frequenz: 2.3 kHz · Spannung: 12 V · Tonart: Dauerton

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 12 mm x 9.5 mm
Produktabmessung, Ø:
12 mm
Produktabmessung, Länge:
9.5 mm
Marke:
Conrad Components
Anschluss (Bauelemente):
Print
Miniatur-Lautsprecher-Besonderheiten:
wasserdicht
Befestigungsart (Miniatur Signalakustik):
Platine
Bauform (Lautsprecher-Form):
rund
Tonart:
Dauerton
Typ (Hersteller-Typ):
93038c210a
Geräusch-Entwicklung:
85 dB
Resonanz-Frequenz:
2.3 kHz
RoHS-konform:
Ja
Spannung:
12 V
Produkt-Art:
Miniatur Summer
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, 12v 85db elektronischer summer, alarm summer 12v, alarm summer, Conrad Components, 93038c210a, signalakustik, akustik, signal-akustik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.