Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ON Semiconductor Transistor (BJT) - diskret BD13816STU TO-126-3 Anzahl Kanäle 1 PNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-151127-BP
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BD13816STU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
transistor pnp 60v
ON Semiconductor Transistor (BJT) - diskret BD13816STU TO-126-3 Anzahl Kanäle 1 PNP

Bipolar-Standard-Leistungstransistor

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Ausführung (Transistoren): PNP · Collector-Strom I(C): -1.5 A · DC Stromverstärkung (hFE): 100 · DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung: -2 V · DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom: -150 mA · Gehäuseart (Halbleiter): TO-126-3 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): OnS · Kollektor Reststrom I(CES): -100 nA · Kollektor-Emitterspannung U(CEO): -60 V · Leistung (max) P(TOT): 1.25 W · Montageart: Durchführungsloch · VCE Sättigung (max.): -500 mV

Hinweis:
Hersteller SIE = INF, HAR = FSC, MOT = ONS.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
ON Semiconductor
Anzahl Kanäle:
1
Marke:
ON Semiconductor
Gehäuseart (Halbleiter):
TO-126-3
Ausführung (Transistoren):
PNP
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
OnS
Typ (Hersteller-Typ):
BD13816STU
Montageart:
Durchführungsloch
Kollektor Reststrom I(CES):
-100 nA
Kollektor-Emitterspannung U(CEO):
-60 V
Collector-Strom I(C):
-1.5 A
DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom:
-150 mA
DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung:
-2 V
DC Stromverstärkung (hFE):
100
Leistung (max) P(TOT):
1.25 W
VCE Sättigung (max.):
-500 mV
Produkt-Art:
Transistor (BJT) - diskret
Weitere Suchbegriffe: leistungstransistor, schalttransistor pnp, ON Semiconductor, BD13816STU, 802-2963, Fairchild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,27*
€ 0,39*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,21*
€ 0,43*
Lager 102
567
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,56*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,47*
€ 12,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 3,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.