Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ON Semiconductor Transistor (BJT) - diskret BD13510STU TO-126 Anzahl Kanäle 1 NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-150983-BP
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BD13510STU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
ON Semiconductor Transistor (BJT) - diskret BD13510STU TO-126 Anzahl Kanäle 1 NPN

Bipolar-Standard-Leistungstransistor

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Ausführung (Transistoren): NPN · Collector-Strom I(C): 1.5 A · DC Stromverstärkung (hFE): 63 · DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung: 2 V · DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom: 150 mA · Gehäuseart (Halbleiter): TO-126 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): OnS · Kollektor Reststrom I(CES): 100 nA · Kollektor-Emitterspannung U(CEO): 45 V · Leistung (max) P(TOT): 1.25 W · Montageart: Durchführungsloch · VCE Sättigung (max.): 500 mV

Hinweis:
Hersteller SIE = INF, HAR = FSC, MOT = ONS.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
ON Semiconductor
Anzahl Kanäle:
1
Marke:
ON Semiconductor
Gehäuseart (Halbleiter):
TO-126
Ausführung (Transistoren):
NPN
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
OnS
Typ (Hersteller-Typ):
BD13510STU
Montageart:
Durchführungsloch
Kollektor Reststrom I(CES):
100 nA
Kollektor-Emitterspannung U(CEO):
45 V
Collector-Strom I(C):
1.5 A
DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom:
150 mA
DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung:
2 V
DC Stromverstärkung (hFE):
63
Leistung (max) P(TOT):
1.25 W
VCE Sättigung (max.):
500 mV
Produkt-Art:
Transistor (BJT) - diskret
Weitere Suchbegriffe: leistungstransistor, onsemi transistor, ON Semiconductor, BD13510STU, 802-2957, BD13510STU-ND
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,34*
€ 0,55*
Lager 102
93
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,53*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,85*
€ 1,72*
7 Tage
93
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,32*
€ 30,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.