| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1509172-BP Herst.-Nr.: 146590 EAN/GTIN: 4023103194113 |
| |
|
| | |
| Vileda 146590 Turbo EasyWring & Clean Wischmop Komplett Set Wisch-Set 1 St.
Turbo EasyWring & Clean Wischmop Komplett Set mit Wischkopf
Bequemes Auswringen ohne Kraftaufwand dank Powerschleuder und Fußpedal Mit 3-teiligem Teleskopstiel, bis zu 130 cm ausziehbar Inkl. Wischkopf
Auswringen ohne Kraftaufwand. Die Feuchte des Bezugs kann mit dem Pedal und der Schleuder des Eimers individuell für jeden Bodenbelag bestimmt werden. Der hochwertige 2in1 Wischkopf besteht aus einer einzigartigen Kombination aus Mikrofaser und roten Kraftfasern. Er entfernt gründlich und mühelos fetthaltigen Schmutz und ist dabei enorm saugfähig. Die roten Kraftfasern nehmen Krümel und Partikel mit einem Wisch mühelos auf. Der einzigartige Wischkopf in Dreiecksform garantiert eine streifenfreie Reinigung bis in jede Ecke. Das Wischen mit dem Turbo-Mop ist durch den pedalbetriebenen Eimer und den ausziehbaren Teleskopstiel besonders einfach und rückenschonend. Und die Hände bleiben dabei sauber und trocken. Außerdem ist der Eimer besonders leicht und ergonomisch geformt und sorgt so für die optimale Balance auch in gefülltem Zustand.
Ausstattung: Schmutz und Wasser werden einfach in den Eimer geschleudert Die optimale Feuchte des Wischmops kann individuell bestimmt werden Spart Zeit und schont Hände und Rücken Innovativer 2in1 Bezug mit roten Kraftfasern für hartnäckigen Schmutz und 20% stärkere Aufnahme von Partikeln Der Microfaser Mop ist enorm saugfähig und entfernt mühelos selbst fetthaltigen Schmutz Der einzigartige Wischkopf in Dreiecksform garantiert eine streifenfreie Reinigung bis in jede Ecke
Lieferumfang: Wischmop,Teleskopstiel,Rotationseimer,Wischkopf
Hinweis: 100% Microfaser Polyester. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Vileda | Produkt-Art: | Wisch-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plastikeimer, Mopp, Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, Bodenset, Wischset, Wischeimer, Wringeimer, vileda mikrofaser wischmop, vileda bodenset, wischset, Vileda, 146590, Turbo EasyWring & Clean Wischmop Komplett Set, Küchen Ausstattung, Kitchen Aid |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 28,70* | € 40,12* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 28,16* | € 40,14* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 29,45* | € 41,26* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 38,71* | € 54,41* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 48,55* | € 66,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|