Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP Semiconductors Transistor (BJT) - diskret PHE13009,127 TO-220AB Anzahl Kanäle 1 NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-150857-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     PHE13009,127
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
transistor npn 400v
schalttransistor npn
NXP Semiconductors Transistor (BJT) - diskret PHE13009,127 TO-220AB Anzahl Kanäle 1 NPN

Leistungs-Schalttransistor

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Ausführung (Transistoren): NPN · Collector-Strom I(C): 12 A · DC Stromverstärkung (hFE): 8 · DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung: 5 V · DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom: 5 A · Gehäuseart (Halbleiter): TO-220AB · Hersteller: NXP Semiconductors · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): NXP · Kollektor Reststrom I(CES): 100 µA · Kollektor-Emitterspannung U(CEO): 400 V · Leistung (max) P(TOT): 80 W · Montageart: Durchführungsloch · Produkt-Art: Transistor (BJT) - diskret · Typ (Hersteller-Typ): PHE13009,127 · VCE Sättigung (max.): 2 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
NXP Semiconductors
Anzahl Kanäle:
1
Marke:
NXP Semiconductors
Gehäuseart (Halbleiter):
TO-220AB
Ausführung (Transistoren):
NPN
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
NXP
Typ (Hersteller-Typ):
PHE13009|ツ|127
Montageart:
Durchführungsloch
Kollektor Reststrom I(CES):
100 µA
Kollektor-Emitterspannung U(CEO):
400 V
Collector-Strom I(C):
12 A
DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom:
5 A
DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung:
5 V
DC Stromverstärkung (hFE):
8
Leistung (max) P(TOT):
80 W
VCE Sättigung (max.):
2 V
Produkt-Art:
Transistor (BJT) - diskret
Weitere Suchbegriffe: schalttransistor, NXP Semiconductors, PHE13009, 127
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,23*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.