Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

encitech TRI-M-15-HDP26-K 6355-0058-02 D-SUB Stiftleisten-Set 180 ° Polzahl (num): 26 Lötkelch 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1508554-BP
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     6355-0058-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
encitech TRI-M-15-HDP26-K 6355-0058-02 D-SUB Stiftleisten-Set 180 ° Polzahl (num): 26 Lötkelch 1 Set

D-SUB Stiftleisten-Set

D-SUB Stiftleisten-Set
Anzahl Reihen: 3
Polzahl (num): 26

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötkelch · Anschlusswinkel: 180 ° · Anzahl Reihen: 3 · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: 100 · Herstellerfarbe: Nickel · Kontaktmaterial: Kupferlegierung, selektiv vergoldet · Kontaktoberfläche: Selektiv Gold auf Nickel · Polzahl (num): 26 · Prüfspannung(en): 500V · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Kunststoffgehäuse metallisiert,inkl. kurze Schlitzschrauben 4-40,Kabelausgang gerade · Temperaturbereich (Details): -55 °C - 105 °C °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Herstellerfarbe:
Nickel
Marke:
encitech
Farbe:
grau
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Kunststoffgehäuse metallisiert | inkl. kurze Schlitzschrauben 4-40 | Kabelausgang gerade
Anschluss (Bauelemente):
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
Selektiv Gold auf Nickel
Herst.-Teilenr.:
6355-0058-02
Typ (Hersteller-Typ):
TRI-M-15-HDP26-K
Polzahl (num):
26
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Prüfspannung(en):
500V
Anzahl Reihen:
3
Anschlusswinkel:
180 °
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung|ツ| selektiv vergoldet
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
100
Temperaturbereich (Details):
-55 °C - 105 °C °C
Produkt-Art:
D-SUB Stiftleisten-Set
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 26 polig, d-sub steckverbinder, sub-d steckverbinder stecker, encitech, 6355-0058-02, TRI-M-15-HDP26-K, d sub stecker, sub d stecker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,69*
€ 7,45*
€ 5,90*
ab € 3,46*
€ 7,47*
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 6,29*
€ 9,77*
7 Tage
22
€ 6,99*
ab € 14,49*
€ 20,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 6,29* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.