Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANLEY SXWTD-FT505 Klappbox (L x B x H) 568 x 410 x 272 mm Schwarz, Gelb 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1503555-BP
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     SXWTD-FT505
EAN/GTIN:
     8717496635051
Suchbegriffe:
Falt-Box
Faltbox
Faltkiste
Klapp-Box
STANLEY SXWTD-FT505 Klappbox (L x B x H) 568 x 410 x 272 mm Schwarz,Gelb 1 St.

Klappbox 25 kg

Ausstattung:
Vielsetig verwendbare und klappbare Allzweckbox · Kompaktes Design aus beständigem Polypropylen · Einziehbare Kegel ermöglichen einen sicheren Transport bis zu drei gestapelten Klappboxen.

Technische Daten:
Gewicht: 2 kg · Herstellerfarbe: Schwarz,Gelb · Material: Polypropylen · Produktabmessung, Breite: 410 mm · Produktabmessung, Höhe: 272 mm · Produktabmessung, Länge: 568 mm · Volumen: 50 l

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 568 x 410 x 272 mm
Volumen:
50 l
Herstellerfarbe:
Schwarz | Gelb
Produktabmessung, Höhe:
272 mm
Produktabmessung, Länge:
568 mm
Produktabmessung, Breite:
410 mm
Marke:
STANLEY
Farbe:
schwarz | gelb
Material:
Polypropylen
Gewicht:
2 kg
Produkt-Art:
Klappbox
Weitere Suchbegriffe: Klappbox, faltbox schwarz, falt box, faltbox gelb, STANLEY, SXWTD-FT505, lagerkasten, lagerkästen, transportkasten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,73*
€ 34,97*
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 24,67*
€ 34,98*
€ 4,95*
ab € 29,58*
€ 40,19*
€ 3,50*
ab € 38,66*
€ 50,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
WEST-517
ab € 96,73*
Ähnlich
Stanley
WEST-501
ab € 60,44*
Ähnlich
Stanley
SXWTD-FT585
ab € 57,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.