Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff FCR50051 Klinken-Steckverbinder 6.35 mm Buchse, Einbau horizontal Polzahl: 3 Stereo Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1503317-BP
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FCR50051
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
klinkenbuchse 6,3mm stereo
klinkenbuchse stereo
klinkenbuchse
Klinken-Steckverbinder 6.35 mm

Klinken-Steckverbinder 6.35 mm
Buchse, Einbau horizontal

Schaltkontakt-Arten:
Ö = Öffner
N = Nicht schaltbar

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen): 10000 · Audio-Kanäle: Stereo · Ausführung (allgemein): Außengewinde · Herst.-Teilenr.: FCR50051 · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Kontaktmaterial: Vergoldet · Nennspannung: 2000 V/DC · Nennstrom: 5 A · Polzahl: 3 · Produkt-Art: Klinken-Steckverbinder 6.35 mm · Schaltkontakt-Art: ÖÖ · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau horizontal · Temperaturbereich: -10 - +70 °C · Typ (Hersteller-Typ): FCR50051

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Audio-Kanäle:
Stereo
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Cliff
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Print
Herst.-Teilenr.:
FCR50051
Typ (Hersteller-Typ):
FCR50051
Ausführung (allgemein):
Außengewinde
Nennstrom:
5 A
Nennspannung:
2000 V/DC
Polzahl:
3
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau horizontal
Schaltkontakt-Art (Details):
ÖÖ
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
10000
Temperaturbereich (Details):
-10 - +70 °C
Produkt-Art:
Klinken-Steckverbinder 6.35 mm
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Cliff, FCR50051
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,53*
€ 2,33*
Lager 102
97
1
Frei Haus
ab € 2,71*
€ 4,34*
3
€ 4,00*
ab € 2,59*
€ 4,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Cliff Electronics
CL1408
ab € 0,0313*
Sonstiges
Cliff Electronics
CL1416
ab € 0,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.