Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC-440 E Hand-Multimeter digital Strahlwassergeschützt (IP65) CAT III 1000 V, CAT IV 600 V Anzeige (


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1500206-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-440 E
EAN/GTIN:
     4016139141992
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
VOLTCRAFT VC-440 E Hand-Multimeter digital Strahlwassergeschützt (IP65) CAT III 1000 V,CAT IV 600 V Anzeige (Counts): 6000

VOLTCRAFT VC-440 E Multimeter

CAT III 1000 V,CAT IV 600 V
6000 Counts
Staub- und strahlwassergeschützt (IP65)
Extrem robust
Mit Taschenlampenfunktion

Extrem robuste Multimeter
Die VOLTCRAFT VC-400 Serie ist bestens geeignet für Elektriker, Monteure und Servicetechniker zum Arbeiten in rauer Umgebung. Eine Reihe von Details machen dieses Gerät zur ersten Wahl für den täglichen Einsatz.

Hart im Nehmen
Ein 2-Komponenten-Gehäuse mit umschließenden Weichgummischutz schützt das Messgerät von allen Seiten, sowie das Display vor Beschädigungen beim Fallen auf harte Böden. Fallhöhen von 2m können dem Gerät nichts anhaben. Seine gummierte Gehäuseschale macht es zudem sehr griffig.

Schutz gegen Wasser und Feuchtigkeit (IP65)
Das Messgerät ist so ausgelegt, dass Regen und Schnee oder selbst ein Wasserstrahl nicht zum Defekt führen. Einsatz und Lagerung an Standorten mit hoher Luftfeuchtigkeit wie Betriebsgelände, Maschiennräume und nicht ganz trockenen Garagen sind problemlos möglich.

Staub- und Schmutzdicht
Das Gehäuse, die Buchsen und sämtliche Bedienelemente sind absolut staubdicht konstruiert. Auch nach vielen Jahren bleibt das Messgerät so einsatzfähig wie am ersten Tag.

Rutschfest im Liegen und aufgeklappt
Die VOLTCRAFT VC-400 Serie hat durch die gummierte Rückseite stets rutschfesten Kontakt mit dem Untergrund. Im aufgeklappten Zustand bleibt das Gerät dank integrierter Gummifläche im Bügel sicher stehen.

Exakte Messwerte durch True RMS Echt-Effektivwertmessung
Die TrueRMS Echt-Effektivwertmessung ermöglicht die exakte Messung von unsymmetrischen Spannungen und Strömen, die von der Grundform der Sinuswelle abweichen. Unsymmetrische Spannungen kommen meist bei Leistungsreglern wie Dimmer, Drehzahlregler, getakteten Schaltreglern, gepulsten Ladegeräten oder elektronische Fahrtregler im Modellbau usw. vor. Herkömmliche Mittelwert-Messgeräte zeigen bei diesen Messaufgaben teils sehr große Messabweichung.

Automatische Displaybeleuchtung
Ein integrierter Helligkeitssensor schaltet die Displaybeleuchtung in der Dämmerung automatisch zu. Besonderer Augenmerk wurde auf den Kontrast der Anzeige gelegt. Bei Bedarf kann die Automatik abgeschaltet werden um die Geräte-Batterie zu schonen.

Messspitzen Befestigung
Zur Messung im Schaltschrank kann eine der Messspitzen an der Rückseite des Gerätes befestigt werden. Das Problem, gleichzeitig das Gerät sowie zwei Messspitzen halten zu müssen, ist damit gelöst.

Großes Display mit 6000 Counts
Mit extra großen Ziffern bietet dieses Multimeter eine sehr gute Ablesbarkeit. Das Display zeigt jeweils 4-stellige Werte bis 5999 an (6000 counts) unabhängig davon, an welcher Position sich das Komma befindet.

Hänge-Befestigung
Mit der ausklappbaren Stahl-Öse können Gurtsysteme zur Befestigung genutzt werden. Die stabile Öse integriert sich im eingeklappten Zustand perfekt in das Gehäusekonzept des Multimeters.

Taschenlampen Funktion
Auf der Rückseite ist eine Hochleistungs-LED in das Gehäuse integriert. Auf Knopfdruck findet man auch bei Dunkelheit den Weg zum Sicherungskasten.

Geprüfte Sicherheit
Das VOLTCRAFT VC-440 E ist TÜV GS geprüft und erfüllt alle Sicherheits-Anforderungen bis CAT IV 600 V und CAT III 1000 V.

Zuverlässige Messergebnisse mit Werkskalibrierung
Im Rahmen der Qualitätssicherung wird für alle VOLTCRAFT-Messgeräte in der Produktion des Messgerätes eine Kalibrierung nach Werksstandard durchgeführt. Diese gewährleistet die hohe Qualität und die Einhaltung der Toleranzgrenzen wie in den technischen Daten der Bedienungsanleitung angegeben. Ein Zertifikat wird hierbei nicht erstellt.

Ausstattung:
Messfunktionen: Gleichspannung bis max. 1000 V
· Wechselspannung bis max. 750 V · Gleich- und Wechselstrom bis max. 10 A bzw. 20 A kurzzeitig (max. 10 Sekunden) · Frequenzmessung von 600 Hz bis 40 MHz (elektronisch) bzw. von 45 bis 400 Hz (elektrisch, als Unterfunktion) · Kapazitäten bis 60 mF · Widerstände bis 60 MΩ · Durchgangsprüfung (<10 Ω akustisch) · Diodentest · 3-Phasen-Drehrichtungsanzeige
Weitere Funktionen: Auto-/Manuelle-Messbereichswahl · Hold-Funktion · Max-Min-Messwertspeicher · Bezugswertmessung (REL) · Analoge Bargraph Anzeige · Duty Cycle · Automatische Displaybeleuchtung (deaktivierbar) · Automatische Abschaltung (deaktivierbar) · Integrierte LED-Lampe · Ausklappbarer Aufstellbügel und Hängebügel · Batteriestandsanzeige · Warnsymbol bei der Messung von berührungsgefährlichen Spannungen · Gummischutzrahmen mit rückseitiger Messspitzenhalterung.

Technische Daten:
AC-Innen-Widerstand: 10 MΩ · Anzeige (Counts): 6000 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · DC-Innen-Widerstand: 10 MΩ · Frequenzbereich: 40 - 400 Hz · Gewicht: 473 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 0.7 % · Messart (Details): True RMS · Messbereich A/AC max.: 10 A · Messbereich A/AC min.: 0.1 µA · Messbereich A/DC max.: 10 A · Messbereich A/DC min.: 0.1 µA · Messbereich Frequenz: 0.01 Hz - 10 MHz · Messbereich Kapazität: 0.001 nF - 60 mF · Messbereich V/AC max.: 750 V · Messbereich V/AC min.: 0.1 mV · Messbereich V/DC max.: 1000 V · Messbereich V/DC min.: 0.1 mV · Messbereich Widerstand: 0.1 - 60 MΩ · Messfrequenz: 3 Messungen/s · Messkategorie (LOV): CAT III 1000 V,CAT IV 600 V · Multimeter-Besonderheiten: Strahlwassergeschützt (IP65) · Spannungs-Versorgung (Details): 9 V Block · Spannungsmessung: AC/DC · Strommessung: AC/DC · Weitere technische Daten: Analoger Bargraph · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Digitalmultimeter,2x CAT IV-Sicherheitsmessleitungen,9 V Blockbatterie,Bedienungsanleitung (auf CD)

Weitere Informationen:
Strommessung:
AC/DC
Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messkategorie (LOV):
CAT III 1000 V | CAT IV 600 V
Multimeter-Besonderheiten:
Strahlwassergeschützt (IP65)
Typ (Hersteller-Typ):
VC-440 E
Messart (Details):
True RMS
Messbereich Kapazität:
0.001 nF - 60 mF
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
0.7 %
Anzeige (Counts):
6000
Messbereich A/AC max.:
10 A
Messbereich A/AC min.:
0.1 µA
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich A/DC min.:
0.1 µA
Messbereich V/AC max.:
750 V
Messbereich V/AC min.:
0.1 mV
Messbereich V/DC max.:
1000 V
Messbereich V/DC min.:
0.1 mV
AC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
DC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
Messbereich Frequenz:
0.01 Hz - 10 MHz
Frequenzbereich:
40 - 400 Hz
Messfrequenz:
3 Messungen/s
Messbereich Widerstand:
0.1 - 60 MΩ
Spannungs-Versorgung (Details):
9 V Block
Spannungsmessung:
AC/DC
Gewicht:
473 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Hand-Multimeter
Weitere Suchbegriffe: Multitester, voltcraft multimeter, multimeter, multimeter catiii, VOLTCRAFT, VC-440 E, voltkraft
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 111,66*
€ 144,64*
Lager 102
119
Frei Haus
ab € 114,36*
€ 144,65*
€ 3,50*
ab € 137,27*
€ 171,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,65*
€ 172,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,73*
€ 171,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,54*
€ 161,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,14*
€ 148,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,36*
€ 136,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS-4PS
ab € 25,03*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,00*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 8,98*
Sonstiges
Voltcraft
VC-11015350
ab € 23,47*
Sonstiges
Voltcraft
VC-510
ab € 24,73*
Sonstiges
Voltcraft
VC-511
ab € 52,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.