Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beltrona MEXM72AKKU Notleuchten-Akku Stecker 4.8 V 800 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1497411-BP
Hersteller:
     Beltrona
Herst.-Nr.:
     MEXM72AKKU
EAN/GTIN:
     4064161268972
Suchbegriffe:
Akku Notleuchte
Akkus für Notleuchten
Notleuchten-Akku
Notleuchtenakku
Beltrona MEXM72AKKU Notleuchten-Akku Stecker 4.8 V 800 mAh

Fluchtweg-Notleuchtenakku Würfel 4er mit JST-Stecker

Reihe mit Kabeln und JST-Stecker
Passend für Beltrona Notleuchten ab Baujahr 2014

Hochwertiger Ersatz-Akku für Fluchtwegleuchten, Notbeleuchtung.

Technische Daten:
Akku-Kapazität (Details): 800 mAh · Ausführung (allgemein): Reihe mit Stecker · Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): sonstige · Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku-Größe: Spezial-Akku · Passend für (Details): Fluchtwegleuchten,Notbeleuchtung · Passend für Produkte der Marken: Beltrona · Spannung: 4.8 V · Spezialakku-Besonderheiten: Stecker · Wiederaufladbar: Ja

Weitere Informationen:
Akku-Kapazität (Details):
800 mAh
Batterie-, Akku-Größe:
Spezial-Akku
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
sonstige
Batterie-, Akku- Technologie:
NiMH
Typenbezeichnung (Akku):
M72 ab 2014
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
NiMH
Passend für Produkte der Marken:
Beltrona
Passend für (Details):
Fluchtwegleuchten | Notbeleuchtung
Marke:
Beltrona
Spezialakku-Besonderheiten:
Stecker
Typ (Hersteller-Typ):
M72 ab 2014
Ausführung (allgemein):
Reihe mit Stecker
Wiederaufladbar:
Ja
Spannung:
4.8 V
Produkt-Art:
Notleuchten-Akku
Weitere Suchbegriffe: notleuchtenakku nimh 4,8v 800mah, akku notleuchte, akku notleuchte nimh, Beltrona, MEXM72AKKU, M72 ab 2014, Notleuchtenakkus, Fluchtwegleuchtenakkus
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,91*
€ 26,11*
Lager 102
81
Frei Haus
ab € 17,41*
€ 26,12*
6 Tage
81
€ 6,99*
ab € 38,39*
€ 51,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.