Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IWH 932 Microfasertuch 6 St. (L x B) 300 mm x 300 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1496437-BP
Hersteller:
     IWH
Herst.-Nr.:
     932
EAN/GTIN:
     4045914009325
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch
IWH 932 6 St. Microfasertuch (L x B) 300 mm x 300 mm

Mikrofasertuch 6er-Set

6er-Set
Waschbar bei 40 °C
Hochwertig und langlebig

Weiche Mikrofasertücher für professionelle und schonende Fahrzeugreinigung oder auch für zu Hause. Kann nass oder trocken verwendet werden.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 300 mm · Produktabmessung, Länge: 300 mm · Weitere technische Daten: Material: Polyeseter 70%, Polyamid 30% · Qualität 280 g/m³

Weitere Informationen:
Inhalt:
6 St.
Abmessungen:
(L x B) 300 mm x 300 mm
Produktabmessung, Länge:
300 mm
Produktabmessung, Breite:
300 mm
Marke:
IWH
Produkt-Art:
Microfasertuch
Weitere Suchbegriffe: microfasertücher 30x30cm, microfaser tücher, IWH, 932, Tuch, Reinigung, Lappen
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,24*
€ 16,37*
Lager 102
19
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,76*
€ 16,39*
6 Tage
26
pro Stück
€ 6,99*
ab € 12,58*
€ 18,21*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 35,68*
€ 50,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,39*
€ 19,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,91*
€ 18,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,70*
€ 18,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,01*
€ 17,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,80*
€ 17,61
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,63*
€ 17,41
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,37*
€ 17,10
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,76*
€ 12,80
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,79334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.