Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELAN 272151R Brandmeldekabel LSZH 2 x 1.50 mm² Rot Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1491837-BP
Hersteller:
     Elan Schaltelemente
Herst.-Nr.:
     272151R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brandmeldekabel
brandmeldekabel
ELAN 272151R Brandmeldekabel LSZH 2 x 1.50 mm² Rot Meterware

Brandmeldekabel ungeschirmt

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Außen-Durchmesser: 7.50 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Rot · Kabel-Besonderheiten: Ungeschirmt,Flammwidrig · Kabeltyp: LSZH · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1.50 mm²

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
LSZH
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 1.50 mm²
Herstellerfarbe:
Rot
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1.50 mm²
Marke:
ELAN
Halogenfrei:
Nein
Kabel-Besonderheiten:
Ungeschirmt | Flammwidrig
Farbe:
rot
Herst.-Teilenr.:
272151R
Typ (Hersteller-Typ):
272151R
Außen-Durchmesser:
7.50 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Anzahl Adern (Teil 1):
2 x
Abgepackt:
Nein
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Brandmeldekabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: ELAN, 272151R, Brandschutzkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 3,52*
€ 5,92*
Lager 102
26
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,67*
€ 5,93*
8 Tage
26
2
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 9,33*
€ 13,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,93*
€ 7,06
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,48*
€ 6,52
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,29*
€ 6,30
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,08*
€ 6,05
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,99*
€ 5,94
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,62*
€ 5,50
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,51*
€ 5,37
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,67*
€ 4,37
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,67* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.