Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic RJ45 Steckverbinder CAT 6A mit Knickschutztülle 143308 Knickschutztülle Pole: 8P8C Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1491742-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     143308
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
BKL Electronic RJ45 Steckverbinder CAT 6A mit Knickschutztülle 143308 Knickschutztülle Pole: 8P8C Schwarz 1 St.

RJ45 Steckverbinder CAT 6A mit Knickschutztülle

Technische Daten:
AWG max.: 23 · Anschluss (Bauelemente): Schneid-Klemm · Herstellerfarbe: Schwarz · Stecker-Norm: RJ45 · Steckverbinder-Bauform: Knickschutztülle

Lieferumfang:
RJ45 Stecker
Adereinführhilfe
Knickschutztülle

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stecker-Norm:
RJ45
Marke:
BKL Electronic
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Schneid-Klemm
Typ (Hersteller-Typ):
143308
AWG max.:
23
Steckverbinder-Bauform:
Knickschutztülle
Pole:
8P8C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
RJ45-Zubehör
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Westernstecker, rj45 steckverbinder cat 6a, rj45 steckverbinder, western stecker rj45, 2050004585933, BKL Electronic, 143308, Patchstecker, Patchsteckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 2,45*
€ 3,99*
Lager 102
47
1
Frei Haus
ab € 2,32*
€ 3,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kash
70I042
ab € 2,14*
Sonstiges
Kash
70M095
ab € 47,22*
Sonstiges
Kash
70M096
ab € 86,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.