Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AV Konverter [HDMI - SDI] SpeaKa Professional SP-HD/MSD-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1491433-BP
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-5965732
EAN/GTIN:
     4016139292762
Suchbegriffe:
Video Converter
Video Konverter
Videokonverter
Videoumwandler
SpeaKa Professional HDMI auf SDI Konverter

Wandelt ein HDMI Signal in ein SDI Signal

Nutzen Sie diesen Konverter, um ein HDMI Signal in ein SDI Signal umzuwandeln. Geben Sie so beispielsweise die hochauflösenden HDMI Signale des Notebooks an einem SDI-Monitor über weite Distanzen aus.

Die SDI Signalübertragung erfolgt über ein herkömmliches 75 Ohm Koaxialkabel mit BNC Anschluss.

Ausstattung:
Reichweite bei 3G-SDI beträgt max. 100 m
Reichweite bei HD-SDI beträgt max. 200 m
Reichweite bei SD-SDI beträgt max. 300 m
Unterstützte Auflösung bei SD-SDI: 480i/576i
Unterstützte Auflösung bei HD-SDI: 720p/1080i
Unterstützte Auflösung bei 3G-SDI: 1080p
Bitraten von bis zu 2,97 GBit/s

Technische Daten:
Anschluss-Typ: HDMI,SDI · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): HDMI-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): SDI · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Gewicht: 150 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: AV · Kabel-Ausführung: Konverter · Produkt-Art: AV Konverter · Produktabmessung, Breite: 41 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): unidirektional · Stecker-Ausführung: gerade · Weitere technische Daten: HDMI zu SDI

Lieferumfang:
Konverter,Netzteil (5V/1A),Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Konverter
Abmessungen:
(L x B x H) 80 x 41 x 25 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
HDMI-Buchse
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
SDI
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
41 mm
Anschluss (von - auf):
[HDMI - SDI]
1c. Marke:
SpeaKa Professional
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
AV
Farbe:
schwarz
Anschluss von:
HDMI
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss auf:
SDI
Signalfluss (Stecker A auf Stecker B):
unidirektional
Anschluss-Typ:
HDMI | SDI
Gewicht:
150 g
Produkt-Art:
AV Konverter
Weitere Suchbegriffe: video konverter speaka, video converter, SpeaKa Professional, SP-5965732, SP-HD/MSD-01, converter, wandler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
179
Frei Haus
ab € 41,09*
€ 45,33*
€ 4,00*
ab € 40,38*
€ 45,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-5965664
ab € 40,40*
Sonstiges
INTERKABEL
BNC-KPS-75-49
ab € 4,35*
Sonstiges
Lapp Kabel
2170012-1
ab € 0,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.