Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mexcel HF600-3/5F Spezial-Akku Prismatisch NiMH 1.2 V 550 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1490424-BP
Hersteller:
     Mexcel
Herst.-Nr.:
     H550 3/5F6S
EAN/GTIN:
     4042883270558
Suchbegriffe:
Industrieakku
Industriezelle
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
Mexcel HF600-3/5F Spezial-Akku Prismatisch NiMH 1.2 V 550 mAh

Prismatischer Akku

Kapazität 550 mAh

Spezial-Akku prismatisch für Industrieanwendungen.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku-Größe: Prismatisch · Entladeschlussspannung: 1 V · Entladestrom (max.): 1 A · Gewicht: 13 g · Integrierte Schutzschaltung: Nein · Kapazität (mAh, Ah): 550 mAh · Ladestrom (max.): 550 mA · Produktabmessung, Breite: 34 mm · Produktabmessung, Höhe: 6 mm · Produktabmessung, Tiefe: 16 mm · Spannung: 1.2 V · Temperatur (max.): +65 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Wiederaufladbar: Ja

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Prismatisch
Batterie-, Akku- Technologie:
NiMH
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 34 x 6 x 16 mm
Kapazität (mAh, Ah):
550 mAh
Produktabmessung, Tiefe:
16 mm
Produktabmessung, Höhe:
6 mm
Produktabmessung, Breite:
34 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
NiMH
Marke:
Mexcel
Ladestrom (max.):
550 mA
Integrierte Schutzschaltung:
Nein
Typ (Hersteller-Typ):
HF600-3/5F
Entladestrom (max.):
1 A
Entladeschlussspannung:
1 V
Wiederaufladbar:
Ja
Temperatur (max.):
+65 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Spannung:
1.2 V
Gewicht:
13 g
Produkt-Art:
Spezial-Akku
Weitere Suchbegriffe: 1,2 v industrieakku, nimh akku, Mexcel, H550 3/5F6S, HF600-3/5F, HFC1U, SHFC1U
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 1,64*
€ 2,52*
Lager 102
28
Frei Haus
ab € 2,84*
€ 4,56*
6 Tage
28
€ 6,99*
ab € 7,29*
€ 10,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6678525
ab € 11,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.