Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kash 1.1.4020 Saugnapf 11S030 Klar, Transparent 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1485747-BP
Hersteller:
     Kash
Herst.-Nr.:
     11S030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Selbstklebende Kabelschellen
selbstklebende kabelschellen
Kash 1.1.4020 Saugnapf 11S030 Klar,Transparent 1 St.

Saugnapf mit Abgreifklemme

Klar,Transparent
Saugnapf



Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Klar,Transparent · Material: Polyamid · Maßangaben: (H x Ø) 12 mm x 40 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Klar | Transparent
Maßangaben:
(H x Ø) 12 mm x 40 mm
Marke:
Kash
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
weiß | transparent
Material:
Polyamid
Herst.-Teilenr.:
11S030
Typ (Hersteller-Typ):
1.1.4020
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Saugnapf
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Kash, 11S030, 1.1.4020, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 3,06*
€ 4,90*
Lager 102
146
1
Frei Haus
ab € 3,08*
€ 4,91*
7 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 8,82*
€ 12,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALUTEC MÜNCHEN
56010
ab € 6,79*
Sonstiges
TRU Components
1593478
ab € 2,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.