Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EEE-FK1V470P Elektrolyt-Kondensator SMD 47 µF 35 V 20 % (Ø) 6.3 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1470311-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEE-FK1V470P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Panasonic EEE-FK1V470P Elektrolyt-Kondensator SMD 47 µF 35 V 20 % (Ø) 6.3 mm 1 St.

Elektrolyt-Kondensator EEV-FK

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Kapazität (elektrisch) (num): 47 µF · Material: Aluminium · Nennspannung: 35 V · Produktabmessung, Ø: 6.3 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 6.3 mm
Produktabmessung, Ø:
6.3 mm
Marke:
Panasonic
Material:
Aluminium
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
EEE-FK1V470P
Nennspannung:
35 V
Kapazität (elektrisch) (num):
47 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,143*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,295*
€ 0,351
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,265*
€ 0,315
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,264*
€ 0,314
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,249*
€ 0,296
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,204*
€ 0,243
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,168*
€ 0,20
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.