| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1464853-BP Herst.-Nr.: 28633 EAN/GTIN: 4007928286338 |
| |
|
| | |
| HP Autozubehör 28633 Kfz-Wippschalter 12 V 10 A 1 x Aus/Ein rastend 1 St.
Wippschalter Mini Leuchte
Schaltfunktion Ein/Aus Schaltleistung 10A/12V
Z.B. für Zusatzscheinwerfer, Nebelschlussleuchte usw. mit Kontroll-LED.
Technische Daten: Aufdruck-Motiv: Ohne · Beleuchtungsart: LED · Einbau-Durchmesser: 20 mm · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Herstellerfarbe: Schwarz · Leuchtfarben: Grün · Schaltspannung: 12 V · Schaltstellung: 1 x Aus/Ein · Schaltstrom (max.): 10 A
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | HP Autozubehör | Leuchtfarben: | Grün | Farbe: | schwarz | Beleuchtungsart: | LED | Aufdruck-Motiv: | Ohne | Funktionen (Schalter/Taster): | rastend | Schaltstellung: | 1 x Aus/Ein | Herst.-Teilenr.: | 28633 | Typ (Hersteller-Typ): | 28633 | Einbau-Durchmesser: | 20 mm | Schaltstrom (max.): | 10 A | Schaltspannung: | 12 V | Produkt-Art: | Kfz-Wippschalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HP Autozubehör, 28633, Wippschalter, Ein/Aus-Schalter, Schalter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,53* | € 4,56* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 2,52* | € 4,57* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,56* | € 9,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|