Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RioScan iCR6307AS Barcode-Scanner Bluetooth® 1D CCD Schwarz Smartphone-Scanner Micro USB (OTG), Bluet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1462883-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     iCR6307AS
EAN/GTIN:
     4016139088785
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Renkforce RioScan iCR6307AS Barcode-Scanner Bluetooth® 1D CCD Schwarz Smartphone-Scanner Micro USB (OTG),Bluetooth®

renkforce 1D Android-OTG-Barcode-Scanner iCR6307AS mit Smartphone-Halterung

Mobile 1D Barcode-Scanner-Lösung für Smartphones
Ideal für Einzelhandel, Gesundheitswesen, Bestands-Management u.a.
Unterstützt USB-OTG-fähige Geräte mit Android-Betriebssystem
Per Bluetooth®-Funkübertragung können Android- oder iOS-Geräte verbunden werden
Smartphone-Halterung passend für Geräte von 10,16 cm (4")- 15,24 cm (6") Bildschirmdiagonale
Leistungsstarke NiMH-Akkus ermöglichen bis zu 25000 Scans in voll geladenem Zustand
Android Smartphone und Scanner können bei OTG-Verbindung gemeinsam geladen werden
1 MB Speicher ermöglichen das Erfassen von bis zu 65000 EAN13-Codes (Batch Modus)
Powered by Riotec

Verwenden Sie den Barcode Scanner zum schnellen und zuverlässigen Lesen gängiger 1D Barcodes, wie z.B. UPC, EAN oder ISSN Barcodes. Der integrierte Akku reicht für 20.000 - 25.000 Lesevorgänge. Der Barcode Scanner ist ideal für den mobilen Einsatz in Geschäften, Lagerhäusern oder Büros dank seiner Funkreichweite von ca. 100 m. Die Datenübertragung kann mittels Bluetooth® der Leistungsklasse 1 erfolgen. Bei kabelgebundener Datenübertragung müssen angeschlossene Android-Mobilgeräte die OTG-Funktion unterstützen. In seinem 1 MB fassenden internen Speicher können im sogenannten (Batch Modus) bis zu 65.000 EAN13-Barcodes gesammelt gespeichert werden. Das Auslesen kann dann später per OTG-Kabelverbindung oder Bluetooth®-Funkverbindung erfolgen.

Kompatibel
Durch das mit vielen Android- und iOS-Geräten kompatible Bluetooth® HID- oder SPP-Protokoll ist eine schnelle und in der Regel reibungslose Einbindung möglich.

Flexibel einsetzbar
Der Scanner ist mit mit einer einstellbaren Klemmhalterung ausgestattet, mit der das Smartphone für die gemeinsame Nutzung sicher befestigt werden kann. Ist das Smartphone OTG-fähig, kann es per Micro USB-Kabelverbindung direkt vom Scanner Daten empfangen. Möchten Sie die Kabelverbindung nicht nutzen oder Sie arbeiten mit einem iOS-Gerät? Für diesen Fall unterstützt der Scanner auch eine direkte kabellose Bluetooth®-Verbindung.

Technische Daten:
Bauform (Scanner): Smartphone-Scanner · Einsatzbereich (Scanner): Handel (Retail),Gesundheitswesen (Healthcare) · Gewicht: 202 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Lesbare Code-Typen: 1D · Leseabstand (max.): 600 mm · Lesebestätigung: Akustisch,LED · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 203 mm · Produktabmessung, Tiefe: 95 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 100 m · Scan-Technologie: CCD · Scanrate: 300 Scans/s · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Micro USB (OTG),Bluetooth® · Schutzklasse: Keine Zertifizierung · Weitere technische Daten: Lichtquelle: 610 - 640 nm LED
Integrierter Akku: NiMH 2400 mAh
Akkuladung: microUSB-Port (Kabel des vorhandenen Smartphone wird benötigt)
Ladezeit: ca. 4 - 5 h
Kommunikation: USB-OTG HID Profil, Bluetooth® Klasse 1 SPP Profil
Beste Auflösung: 4 mil
Lesbare Codes: EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI · Übertragung: Bluetooth®

Lieferumfang:
Barcode Scanner,Ladestation mit USB-Kabel,Smartphone Halterung,Micro-USB-Kabel,Kurzanleitung.

Systemvoraussetzungen:
Für OTG-Betrieb: Smartphone mit OTG-fähigem microUSB-Anschluss und Android 2.x - 6.x,Für Bluetooth®-Betrieb: Smartphone mit Betriebsystem Android Version 2.x - 6.x oder iOS bis Version 9.3

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
95 mm
Produktabmessung, Höhe:
203 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Marke:
Renkforce
Einsatzbereich (Scanner):
Handel (Retail) | Gesundheitswesen (Healthcare)
Farbe:
schwarz
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Micro USB (OTG) | Bluetooth®
Bauform (Scanner):
Smartphone-Scanner
Lesbare Code-Typen:
1D
Lesebestätigung:
Akustisch | LED
Scan-Technologie:
CCD
Übertragung:
Bluetooth®
Typ (Hersteller-Typ):
RioScan iCR6307AS
Reichweite max. (im Freifeld):
100 m
Scanrate:
300 Scans/s
Leseabstand (max.):
600 mm
Schutzklasse:
Keine Zertifizierung
Gewicht:
202 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Barcode-Scanner
Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, barcode scanner bluetooth pocket, barcode scanner, barcode scanner bluetooth, Renkforce, iCR6307AS, RioScan iCR6307AS, barcode-scanner
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 217,33*
€ 221,88*
Frei Haus
ab € 185,34*
€ 223,62*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 191,90*
€ 223,63*
7 Tage
9
Frei Haus
ab € 336,31*
€ 378,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,63*
€ 266,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,39*
€ 261,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,38*
€ 252,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,29*
€ 250,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,90*
€ 228,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,20*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.