Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proxxon Industrial 23104 Bit-Set 54teilig Innen-Sechsrund (TX), Innen-Sechskant, Schlitz, Kr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1445734-BP
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     23104
EAN/GTIN:
     4006274231047
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Knarren-Schraubendreher
Proxxon Industrial 23104 Bit-Set 54teilig Innen-Sechsrund (TX),Innen-Sechskant,Schlitz,Kreuzschlitz Pozidriv,Kreuzschlitz Phillips

Bit-Set 54tlg. inkl. Ratschen-Schraubendreher

54teiliges Bit-Set mit knickbarem Ratschen-Schraubendreher, 23 Bits 1/4'' (6,3 mm) in Standardlänge (25 mm) und 16 Bits extralang (80 mm) für Sacklöcher. 10 Steckschlüsseleinsätzen 1/4" (6.3 mm) in den Schlüsselweiten 5.5 - 13 mm und Adapter für Außenvierkant und Außensechskant sowie das Gegenstück mit Innenvierkant und Innensechskant.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-Sechsrund (TX),Innen-Sechskant,Schlitz,Kreuzschlitz Pozidriv,Kreuzschlitz Phillips · Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Material: Chrom-Molybdän-Silizium-Mangan-Vanadium Stahl,Spezialstahl · Material-Eigenschaft: legiert,gehärtet · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 54teilig · Produktabmessung, Länge: 80 mm

Lieferumfang:
Bits, L=25 mm: Schlitz 3/5.5/7 mm,Kreuzschlitz Phillips PH 1/PH 2/PH 3,Kreuzschlitz Pozidriv PZ 1/PZ 2/PZ 3,Innen-Sechskant SW 2.5/3/4/5/6,Sechsrund T 8/9/10/15/20/25/7/30/40,Bits, L=80 mm: Schlitz 3/5.5/7 mm,Kreuzschlitz Phillips PH 1/PH 2,Innen-Sechskant SW 3/4/5/6 mm,Sechsrund T 10/15/20/25/27/30/40,2 x Adapter,Spezialeinsatz,10 Steckschlüsseleinsätze 1/4" (6.3 mm) SW 5.5 - 13 mm,Magnethalter,Stahlkasten.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Marke:
Proxxon Industrial
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
54teilig
Abtrieb:
Innen-Sechsrund (TX) | Innen-Sechskant | Schlitz | Kreuzschlitz Pozidriv | Kreuzschlitz Phillips
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Material:
Chrom-Molybdän-Silizium-Mangan-Vanadium Stahl | Spezialstahl
Material-Eigenschaft:
legiert | gehärtet
Produkt-Art:
Bit-Set
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 42,81*
€ 60,48*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 46,39*
€ 60,49*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,25*
€ 68,69*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,58*
€ 68,98*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 61,49*
€ 78,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,98*
€ 93,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,68*
€ 92,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,83*
€ 89,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,91*
€ 83,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,16*
€ 78,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,18*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.