Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Comet 1300.01.00 Niedervolt-Tauchpumpe 600 l/h 5.5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1435461-BP
Hersteller:
     Comet
Herst.-Nr.:
     1300.01.00
EAN/GTIN:
     4031656000829
Suchbegriffe:
Kellerentwässerungspumpe
Tauchpumpe
Tauchpumpen
comet niedervolt tauchpumpe
Comet 1300.01.00 Niedervolt-Tauchpumpe 600 l/h 5.5 m

Tauchpumpe ELEGANT

Trockenlaufsicher bis 30 Minuten
Sauberes Wasser bis 60 °C
Dauerlaufgeeignet

Die Tauchpumpe ELEGANT ist dauerlaufgeeignet. Es können Schläuche mit 10 mm Innendurchmesser angeschlossen werden. Sie dient zur Förderung von Wasser bis max. 60 °C. Die Pumpe lässt sich um ein Rückschlagventil, einen Filter und Entlüftungsstutzen erweitern.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 12 V · Druckanschluss: 10 mm · Förderhöhe (max.): 5.5 m · Fördermenge (max.): 600 l/h · Kabellänge (max.): 1 m · Leistungsaufnahme (P1): 26.4 W · Produktabmessung, Höhe: 104 mm · Produktabmessung, Ø: 38 mm · Schwimmer-Schalter: Nein

Lieferumfang:
Tauchpumpe ELEGANT,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 38 mm x 104 mm
Produktabmessung, Ø:
38 mm
Produktabmessung, Höhe:
104 mm
Förderdruck (max.):
0.55 bar
Marke:
Comet
Druckanschluss:
10 mm
Förderhöhe (max.):
5.5 m
Fördermenge (max.):
600 l/h
Betriebsspannung:
12 V
Leistungsaufnahme (P1):
26.4 W
Schwimmer-Schalter:
Nein
Kabellänge (max.):
1 m
Produkt-Art:
Niedervolt-Tauchpumpe
Weitere Suchbegriffe: kellerentwässerungspumpe, niedervolt tauchpumpe, 4031656000829, Comet, 1300.01.00, hochwasserpumpe, hochwasserpumpen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,16*
€ 17,01*
Lager 102
114
Frei Haus
ab € 11,40*
€ 17,02*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 20,03*
€ 27,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.