Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional 6 Port HDMI-Matrix-Switch mit Picture in Picture-Funktion, mit Fernbedienung UHD 4K @ 60 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1433365-BP
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-5733460
EAN/GTIN:
     4016139080772
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
speaka hdmi switch
hdmi switch
SpeaKa Professional 6 Port HDMI-Matrix-Switch mit Picture in Picture-Funktion,mit Fernbedienung UHD 4K @ 60 Hz

Speaka Professional HDMI Matrix Switch 6x2

Arbeitet sowohl als Splitter als auch als Switch
Picture in Picture-Funktion
Unterstützt die Auflösungen 480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p und 3D

Ersparen Sie sich häufiges Umstecken von DVD-Player, Blu-Ray Player, Spielekonsolen, etc. Mit diesem HDMI-Matrix-Switch wird es Ihnen ermöglicht, ein Eingangssignal auf bis zu zwei Ausgangsgeräte gleichzeitig anzeigen zu lassen. Oder aber geben Sie auf beiden Ausgangsgeräten jeweils ein anderes Bild wieder.

Splitter-Funktion:
Das Bild eines Quellgerätes, wie DVD-Player, Blu-Ray Player, Spielekonsole, etc. wird auf bis zu zwei TV-Geräten gleichzeitig angezeigt.

Switch-Funktion:
Bei dieser Funktion wird auf TV-Gerät 1 das Bild des DVD-Players angezeigt, auf TV-Gerät 2 das Bild der angeschlossenen Spielekonsole.

Picture in Picture-Funktion - Zeigen Sie die Inhalte all Ihrer Eingänge auf einem Bildschirm
In das Bild des gerade aktiven Eingangs lässt sich das Bild der anderen Eingänge zusätzlich in verkleinerter Form einblenden. Ohne das laufende Bild unterbrechen zu müssen. Spielen Sie so beispielsweise auf Ihrer Spielekonsole und schauen Sie im kleinen Nebenfenster Ihre Lieblings-DVD.

Einfache Umschaltung
Die Umschaltung erfolgt über die Tasten auf dem Gerät oder mit der beiliegenden Fernbedienung.

EDID-Funktion
Legen Sie eine von drei Audio-Optionen ganz einfach fest:
- Audio 2.0
- Audio 5.1
- Audiosignal wird erkannt und durchgeschleift

Zudem kann das Audiosignal aus dem HDMI-Signal ausgekoppelt werden. Hierfür stehen Ihnen ein Toslink-Anschluss, sowie ein 3,5 mm Klinkenanschluss zur Verfügung. Die Stromversorgung erfolgt über ein mitgeliefertes Netzteil. Der Switch unterstützt außerdem auch Auflösungen für 4K-Fernsehgeräte.

Ausstattung:
Unterstützte HDMI Auflösung: 4KX2K/3D/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i
Unterstütztes HDMI Audio Format: DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM/DTS/Dolby-AC3/DSD
Unterstütztes Audio Format: LPCM2.0/Dolby AC3/ DTS
Audio Sampling Raten: 32KHz, 44.1KHz, 48KHz,88.2KHz, 96KHz, 176.4KHz, 192KHz

Technische Daten:
Auflösung horizontal: 3840 Pixel · Auflösung vertikal: 2160 Pixel · Auflösungen (max.): UHD 4K @ 60 Hz · Gewicht: 440 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Port (Nur für Titel): 6 Port · Produktabmessung, Breite: 74 mm · Produktabmessung, Höhe: 26 mm · Produktabmessung, Tiefe: 205 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): HDMI®,Toslink,Klinke · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): HDMI® · Stromversorgung (LOV): über Steckernetzteil · Umschalter/Verteiler-Besonderheiten: mit Picture in Picture-Funktion,mit Fernbedienung · unterstützte Audioformate: LPCM 2.0,DTS,Dolby-AC3

Lieferumfang:
Matrix Switch,Netzteil (5V/2A),Fernbedienung (inkl. CR2025 Knopfzelle),Bedienungsanleitung

Hinweis:
· Der in die Jahre gekommene Toslink-Standard kann prinzipbedingt bei AC3/DTS max. 5.1 und bei LPCM max. 2.0 übertragen.· Das Gerät unterstützt bei 4K Auflösung nur 30Hz
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
205 mm
Produktabmessung, Höhe:
26 mm
Produktabmessung, Breite:
74 mm
Auflösung (max.):
3840 x 2160 Pixel
Marke:
SpeaKa Professional
Farbe:
schwarz
unterstützte Audioformate:
LPCM 2.0 | DTS | Dolby-AC3
Umschalter/Verteiler-Besonderheiten:
mit Picture in Picture-Funktion | mit Fernbedienung
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
HDMI®
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
HDMI® | Toslink | Klinke
Port (Nur für Titel):
6 Port
Auflösungen (max.):
UHD 4K @ 60 Hz
Stromversorgung (LOV):
über Steckernetzteil
Auflösung horizontal:
3840 Pixel
Auflösung vertikal:
2160 Pixel
Gewicht:
440 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
HDMI-Matrix-Switch
Weitere Suchbegriffe: 4016139080772, SpeaKa Professional, SP-5733460, edid, EDID
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
217
Frei Haus
ab € 64,33*
€ 86,84*
€ 4,00*
ab € 64,74*
€ 89,15*
€ 3,50*
ab € 84,89*
€ 111,16*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 110,60*
€ 142,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,84*
€ 103,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,04*
€ 101,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,20*
€ 88,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,29*
€ 86,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 72,01*
€ 85,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,33*
€ 76,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-9001756
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.