Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Induktiver Näherungsschalter PNP GX-H8A-P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1429074-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     GX-H8A-P
EAN/GTIN:
     4064161268705
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Panasonic Induktiver Näherungsschalter PNP GX-H8A-P

Induktiver Näherungsschalter, Serie GX

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Ausführung (Sensoren): Toptyp · Ausgänge (Sensoren): PNP · Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Betriebsspannung min.: 12 V/DC · Kabellänge: 1.00 m · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Produktabmessung, Breite: 8 mm · Produktabmessung, Höhe: 8.6 mm · Produktabmessung, Länge: 25 mm · Schalt-Frequenz: 500 Hz · Schutzart: IP68 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.00 m
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 25 x 8 x 8.6 mm
Produktabmessung, Höhe:
8.6 mm
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Produktabmessung, Breite:
8 mm
Marke:
Panasonic
Schutzart:
IP68
Anschluss (Sensoren):
Kabel|ツ| offenes Ende
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Ausführung (Sensoren):
Toptyp
Ausgänge (Sensoren):
PNP
Typ (Hersteller-Typ):
GX-H8A-P
Schalt-Frequenz:
500 Hz
Betriebsspannung min.:
12 V/DC
Typ:
GX-H8A-P
Betriebsspannung (Bereich):
12 - 24 V/DC
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Induktiver Näherungsschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,27*
€ 35,95*
€ 8,95*
ab € 25,34*
€ 35,96*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 27,35*
€ 37,55*
€ 5,90*
ab € 25,88*
€ 42,13*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 37,64*
€ 50,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,36*
Zubehör
Panasonic
MSGXL84
ab € 2,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.