Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ebara SERVOPRESS LP Wasser-Druckschalter 1.5 bis 12 bar 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1424880-BP
Hersteller:
     EBARA Pumps
Herst.-Nr.:
     6000001895
EAN/GTIN:
     4027923026425
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Tiefbrunnenpumpe Druckschalter
Trockenlaufschutz
Ebara SERVOPRESS LP Wasser-Druckschalter 1.5 bis 12 bar 230 V

Druckschalter Servopress LP

Max. Durchfluss 3500 l/h
Trockenlaufschutz
Zum Nachrüsten von Gartenpumpen zu einem Hauswasserautomat

Zum vollautomatischen Ein- und Ausschalten der Pumpe. Automatisches Abschalten von Pumpen bei Wassermangel. Automatischer Neustart bei Fehler (10 Neustartversuche innerhalb 24 Std.). Formgepresster, verstärkter Kunststoffkörper (schwer entflammbar). Konstanter Druck bei gleichmäßigem Pumpenbetrieb. Mit integriertem Rückschlagventil. Einfache Montage - steckerfertig als Nachrüstpaket - wartungsfrei. Inkl. 1,5 m-Kabel mit Schutzkontaktstecker und 0,5 m-Kabel mit Kupplung.

Ausstattung:
Druckmembran aus EPDM · Antiblockierfunktion.

Technische Daten:
Arbeitsdruck (max.): 12 bar · Arbeitsdruck (min.): 1.5 bar · Außengewinde: 1" · Betriebsspannung (LOV): 230 V · Durchflussmenge (max.): 3500 l/h · Einschaltdruck: 1.5 bar · Kabellänge: 1.50 m · Produktabmessung, Breite: 10 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 cm · Produktabmessung, Länge: 14 cm · Schaltstrom (max.): 16 A · Schutzart: IP65

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.50 m
Abmessungen:
(L x B x H) 14 cm x 10 mm x 20 cm
Produktabmessung, Höhe:
20 cm
Produktabmessung, Länge:
14 cm
Produktabmessung, Breite:
10 mm
Arbeitsdruckbereich:
1.5 bis 12 bar
Marke:
Ebara
Schutzart:
IP65
Außengewinde:
1"
Durchflussmenge (max.):
3500 l/h
Schaltstrom (max.):
16 A
Einschaltdruck:
1.5 bar
Arbeitsdruck (max.):
12 bar
Arbeitsdruck (min.):
1.5 bar
Betriebsspannung (LOV):
230 V
Produkt-Art:
Wasser-Druckschalter
Weitere Suchbegriffe: Wasser-Druckschalter, Wasserdruckschalter, drucktaster ip65, tiefbrunnenpumpe druckschalter, 4027923026425, Ebara, 6000001895, SERVOPRESS LP, Druckschalter mit Trockenlaufschutz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 79,86*
€ 104,40*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 93,52*
€ 116,56*
Lager 102
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,86*
€ 116,57*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 97,63*
€ 121,17*
3 Tage
304
€ 6,99*
ab € 100,28*
€ 123,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,57*
€ 138,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,82*
€ 136,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,57*
€ 129,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,07*
€ 121,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 101,53*
€ 120,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,86*
€ 110,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Einhell
4173851
ab € 21,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.