Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT PLE-0E6 Crimp-Einsätze Geeignet für Kabeltyp: RG59, RG58, RG6 Passend für Marke (Zangen): TO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1423402-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1423402
EAN/GTIN:
     4016139068497
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
toolcraft crimpeinsatz
TOOLCRAFT PLE-0E6 Crimp-Einsätze Geeignet für Kabeltyp: RG59,RG58,RG6 Passend für Marke (Zangen): TOOLCRAFT PZ-500

Geeignet für Kabeltyp: RG59,RG58,RG6

Die TOOLCRAFT Koaxial-Steckverbinder Crimpeinsatz Passend für Crimp-Ratschenwerkzeuge mit austauschbaren Matrizen.
.100/ .213/ .319/ .360"
2.54/ 5.41/ 8.10/ 9.14 mm
RG 58, 59, 6

Technische Daten:
Anwendungsbereich: Koaxial-Steckverbinder · Geeignet für Kabeltyp: RG59,RG58,RG6 · Gewicht: 60 g · Passend für Marke (Zangen): TOOLCRAFT · Passend für Modell (Zangen): PZ-500

Weitere Informationen:
Marke:
TOOLCRAFT
Passend für Marke (Zangen):
TOOLCRAFT
Geeignet für Kabeltyp:
RG59 | RG58 | RG6
Passend für Modell (Zangen):
PZ-500
Anwendungsbereich:
Koaxial-Steckverbinder
Herst.-Teilenr.:
1423402
Gewicht:
60 g
Produkt-Art:
Crimpeinsatz
Weitere Suchbegriffe: 4016139068497, TOOLCRAFT, 1423402, PLE-0E6, Crimpeinsatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,05*
€ 19,46*
Lager 102
66
Frei Haus
ab € 12,82*
€ 19,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.