Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eberle TS 6.11 Thermoantrieb stromlos geschlossen thermisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1423068-BP
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     040 1100 110 15
EAN/GTIN:
     4017254142017
Suchbegriffe:
Stellantrieb
Thermischer Stellantrieb
Thermoelektrischer Stellantrieb
stellantrieb 24v eberle
Eberle TS 6.11 Thermoantrieb stromlos geschlossen thermisch

Thermischer Stellantrieb TS 6.11/24

Anschluss: M30 x 1.5

Dieser thermische Stellantrieb wird über das 1 m Anschlusskabel mittels Überwurfmutter (M30 x 1,5) auf das Ventil aufgeschraubt und von einem Regelgerät (Raumtemperaturregler) angesteuert.

Ausstattung:
Umschaltung Hand-/ Automatikbetrieb · Hubanzeige · Geeignet für Fussbodenheizung.

Technische Daten:
Betriebsart (mechanisch/elektronisch): thermisch · Betriebsspannung: 24 V · Herstellerfarbe: Weiß · Hub: 4 mm · Schließzeit: 150 s · Weitere technische Daten: Anschluss: M 30 x 1.5 · Temperatureinstellung: 10 - 60 °C. · Öffnungszeit: 300 s

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Eberle
Farbe:
weiß
Betriebsart (mechanisch/elektronisch):
thermisch
Schließzeit:
150 s
Öffnungszeit:
300 s
Betriebsspannung:
24 V
Hub:
4 mm
Produkt-Art:
Thermoantrieb stromlos geschlossen
Weitere Suchbegriffe: stellantrieb 24v, eberle stellantrieb, 4017254142017, Eberle, 040 1100 110 15, TS 6.11, Heizkörperthermostate
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 16,98*
€ 25,19*
€ 4,00*
ab € 11,25*
€ 25,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.