Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun BT5070 Bartschneider abwaschbar Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1420514-BP
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     BT5070
EAN/GTIN:
     4210201130123
Suchbegriffe:
Bart-Schneider
Bart-Trimmer
Bartschneidemaschine
Bartschneider
Braun BT5070 Bartschneider abwaschbar Schwarz

Beard Trimmer BT5070

25 Längeneinstellungen mit verbesserten Trimmeraufsätzen
Trimmen in 0,5mm Schritten (4x präziser als heute) mit Präzisionsrad
Vollständig abwaschbar

Der Braun Bartschneider schneidet in der richtigen Länge und sorgt für präzise Konturen – die zwei Grundlagen guten Aussehens. Unabhängig davon, ob Sie sich einen perfekten Dreitagebart oder einen Vollbart stehen lassen wollen: Der abnehmbare Bartkamm bietet Ihnen genaue Längeneinstellungen.

Zwei leicht justierbare Trimmaufsätze mit Click&Lock-Funktion für 25 präzise Einstellungen. Für perfekte Ergebnisse: gleichmäßig, exakt, zuverlässig und wiederholbar.

Slide&Style System – Stylen mit aufgesetztem Kamm
Mit dem einzigartigen Slide&Style können Sie Ihren Bart mit einer Fingerbewegung stylen – selbst bei aufgesetztem Kamm.

Duales Akkusystem – kraftvolle Leistung, mit oder ohne Kabel
Für gleichbleibende Ergebnisse selbst unter schwierigsten Bedingungen hält das duale Akkusystem die Leistung konstant. Der Rasierer lässt sich innerhalb einer Stunde vollständig aufladen für bis zu 40 Minuten kabellose Anwendung. Eine Schnellladung (5 Minuten) reicht für 1 Mal trimmen.

Vollständig abwaschbar
Der Braun Bartschneider ist vollständig abwaschbar, damit Sie ihn bequem unter fließendem Wasser reinigen können.

Ausstattung:
25 Längeneinstellungen mit verbesserten Trimmeraufsätzen
Trimmen in 0,5mm Schritten (4x präziser als heute) mit Präzisionsrad
Leistungsstarke Ni- MH Akkus (bis 50min Trimmen)
Vollständig abwaschbar
Scharfe Klingen, die ein Leben lang halten
2 Aufsätze 1-10 mm / 10-20 mm
Kammaufsatz zum Trimmen der Barthaare: 1 - 10 mm mit 0,5mm Stufen
Kammaufsatz zum Trimmen der Kopfhaare: 10 - 20 mm mit 2mm Stufen
1 Stunde Ladezeit
Inklusive Präzisionstrimmer
Automatische Spannungsanpassung 100 - 240 V
Aufbewahrungsbeutel.

Technische Daten:
Akku-Laufzeit (max.): 50 min · Akku-Technologie: NiMH · Anzahl Stufen: 25 · Betriebsspannung (Details): 100 - 240 V · Gewicht: 390 g · Haarschneider-Besonderheiten: abwaschbar · Herstellerfarbe: Schwarz · Ladezeit (Details): 1 h · Schnittlänge (max.): 20 mm · Schnittlänge (min.): 1 mm · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben

Lieferumfang:
Haarschneider,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Akku-Technologie:
NiMH
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Braun
Farbe:
schwarz
Haarschneider-Besonderheiten:
abwaschbar
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Schnittlänge (max.):
20 mm
Schnittlänge (min.):
1 mm
Anzahl Stufen:
25
Akku-Laufzeit (max.):
50 min
Ladezeit (Details):
1 h
Betriebsspannung (Details):
100 - 240 V
Gewicht:
390 g
Produkt-Art:
Bartschneider
Weitere Suchbegriffe: Barttrimmer, Langhaar-Schneider, Langhaarschneider, bartschneidemaschine braun, bart schneider, 4210201130123, Braun, BT5070
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 31,17*
€ 40,72*
10 Tage
60
€ 5,00*
ab € 33,27*
€ 43,41*
€ 4,00*
ab € 32,97*
€ 43,41*
Lager 102
220
Frei Haus
ab € 39,04*
€ 51,69*
€ 3,50*
ab € 51,41*
€ 65,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.