Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic KR1800SCE PRINT 1/1 Spezial-Akku Sub-C U-Lötpins NiCd 1.2 V 1800 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1417774-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     KR-1800SCE
EAN/GTIN:
     4042883145719
Suchbegriffe:
Akku Printmontage
Batterie Printmontage
Ni-Cd Akku
Nickel-Cadmium-Akku
Panasonic KR1800SCE PRINT 1/1 Spezial-Akku Sub-C U-Lötpins NiCd 1.2 V 1800 mAh

Panasonic NiCd-Akku Sub-C ULP, KR-1800SCE

Kapazität 1800 mAh
U-Lötpins

Qualitätszellen von Panasonic für Medizintechnik und Not- oder Alarmsystemen.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Technologie: NiCd · Batterie-, Akku-Größe: Sub-C · Gewicht: 49 g · Integrierte Schutzschaltung: Nein · Kapazität (mAh, Ah): 1800 mAh · Ladestrom (max.): 2700 mA · Produktabmessung, Höhe: 42 mm · Produktabmessung, Ø: 22 mm · Spannung: 1.2 V · Spezialakku-Besonderheiten: U-Lötpins · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Wiederaufladbar: Ja

Hinweis:
Gemäß BattG dürfen NiCd-Akkus ausschließlich für Medizintechnik, Not- und Alarmsysteme verwendet werden.
Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Sub-C
Batterie-, Akku- Technologie:
NiCd
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 22 mm x 42 mm
Kapazität (mAh, Ah):
1800 mAh
Produktabmessung, Ø:
22 mm
Produktabmessung, Höhe:
42 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
NiCd
Marke:
Panasonic
Ladestrom (max.):
2700 mA
Integrierte Schutzschaltung:
Nein
Spezialakku-Besonderheiten:
U-Lötpins
Typ (Hersteller-Typ):
KR1800SCE PRINT 1/1
Wiederaufladbar:
Ja
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Spannung:
1.2 V
Gewicht:
49 g
Produkt-Art:
Spezial-Akku
Weitere Suchbegriffe: Nickel-Cd Akku, Akku Sub-C, Sub-C Akku, akku printmontage 1.2v nicd, akku printmontage, akku printmontage 1.2v, 4042883145719, Panasonic, KR-1800SCE, KR1800SCE PRINT 1/1, Einbauakku
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
29
Frei Haus
ab € 5,56*
€ 8,68*
6 Tage
29
€ 6,99*
ab € 12,75*
€ 18,48*
€ 3,50*
ab € 20,35*
€ 28,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Quadrios
1905CA058
ab € 11,54*
Sonstiges
Quadrios
1905CA059
ab € 15,33*
Sonstiges
Quadrios
1905CA060
ab € 33,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.