Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FDK HRAAAU-LFU Spezial-Akku Micro (AAA) U-Lötfahne NiMH 1.2 V 730 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1417757-BP
Hersteller:
     FDK
Herst.-Nr.:
     131046
EAN/GTIN:
     4042883310469
Suchbegriffe:
Industrieakku
Industriezelle
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
FDK HRAAAU-LFU Spezial-Akku Micro (AAA) U-Lötfahne NiMH 1.2 V 730 mAh

FDK AAA NiMH-Akku, HRAAAU

Kapazität 730 mAh
Flat-Top
U-Lötfahne

Hochwertiger Spezial-Akku für Akkupacks oder Industrielösungen.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku-Größe: Micro (AAA) · Entladestrom (max.): 1.4 A · Gewicht: 13 g · Integrierte Schutzschaltung: Nein · Kapazität (mAh, Ah): 730 mAh · Ladestrom (max.): 730 mA · Produktabmessung, Höhe: 44.5 mm · Produktabmessung, Ø: 10.5 mm · Spannung: 1.2 V · Spezialakku-Besonderheiten: U-Lötfahne · Wiederaufladbar: Ja

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Micro (AAA)
Batterie-, Akku- Technologie:
NiMH
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 10.5 mm x 44.5 mm
Kapazität (mAh, Ah):
730 mAh
Produktabmessung, Ø:
10.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
44.5 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
NiMH
Marke:
FDK
Ladestrom (max.):
730 mA
Integrierte Schutzschaltung:
Nein
Spezialakku-Besonderheiten:
U-Lötfahne
Typ (Hersteller-Typ):
HRAAAU-LFU
Entladestrom (max.):
1.4 A
Wiederaufladbar:
Ja
Spannung:
1.2 V
Gewicht:
13 g
Produkt-Art:
Spezial-Akku
Weitere Suchbegriffe: nimh akku aaa lötfahne, nimh akku, aaa nimh akku, 4042883310469, FDK, 131046, HRAAAU-LFU, Einbauakku
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
68
Frei Haus
ab € 4,40*
€ 6,92*
7 Tage
68
€ 6,99*
ab € 10,21*
€ 14,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6678525
ab € 12,01*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.