Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT 1417395 Krokodilklemmen-Set Schwarz, Rot Länge: 230 mm 42 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1417395-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     1417395
EAN/GTIN:
     4016139064611
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
krokodilklemme schwarz rot
abgreifklemme
VOLTCRAFT 1417395 Krokodilklemmen-Set Schwarz,Rot Länge: 230 mm 42 St.

Krokodilklemmen-Set 42 tlg.

42 unterschiedliche Krokodilklemmen in den Farben Schwarz,Rot

Das Set besteht aus 42 roten und schwarzen Krokodilklemmen in unterschiedlichen Größen und verschiedenen Klemmbereichen für verschiedenste Anwenungen. Die Klemmen sind in eine wiederverschließbare Aufbewahrungsbox einsortiert.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen,Löten · Herstellerfarbe: Schwarz,Rot · Isolationsmaterial (Details): PVC · Nennspannung: 50 V/AC,75 V/DC · Oberflächen-Beschaffenheit: Mit Nickel beschichtet · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Länge: 230 mm

Lieferumfang:
4x rot + 4x schwarz: Länge 35 mm, 4 A, Klemmbereich max. 5mm,5x rot, 5x schwarz Länge: 27 mm, 2 A, Klemmbereich max. 5mm,4x rot, 4x schwarz Länge: 35 mm, 3 A, Klemmbereich max. 10mm,2x rot, 2x schwarz Länge: 44 mm, 5 A, Klemmbereich max. 12mm,3x rot, 3x schwarz Länge: 55 mm, 10 A, Klemmbereich max. 15mm,1x rot, 1x schwarz Länge: 83 mm, 35 A, Klemmbereich max. 30mm,1x rot, 1x schwarz Länge: 75 mm, 30 A, Klemmbereich max. 16mm,1x rot, 1x schwarz Länge: 70 mm, 20 A, Klemmbereich max. 40mm,inklusive Aufbewahrungsbox

Weitere Informationen:
Inhalt:
42 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 230 x 60 x 70 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rot
Produktabmessung, Höhe:
70 mm
Produktabmessung, Länge:
230 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Marke:
VOLTCRAFT
Farbe:
schwarz | rot
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen | Löten
Herst.-Teilenr.:
1417395
Typ (Hersteller-Typ):
1417395
Nennspannung:
50 V/AC | 75 V/AC
Isolationsmaterial (Details):
PVC
RoHS-konform:
Ja
Oberflächen-Beschaffenheit:
Mit Nickel beschichtet
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Krokodilklemmen-Set
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: abgreifklemme rot, 4016139064611, VOLTCRAFT, 1417395, voltkraft
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,36*
€ 28,60*
Lager 102
118
Frei Haus
ab € 19,26*
€ 28,61*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 40,68*
€ 53,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.