Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 930105013 Steckdosenleiste 19 Zoll 6fach Schwarz, Grau, Rot CEE-Stecker 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1417211-BP
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     930105013
EAN/GTIN:
     4008224505420
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Kopp 930105013 Steckdosenleiste 19 Zoll 6fach Schwarz,Grau,Rot CEE-Stecker 1 St.

PROFIversal PA 6fach Steckdosenleiste mit 3 getrennten Stromkreisen

CEE-Stecker 16 A

Mit drei getrennten Stromkreisen, mit gedrehten Töpfen, 44,45 mm Topfabstand, universelle Befestigungsmöglichkeit, wiederanschließbar, Zuleitung mit CEE-Stecker. Für die ortsfeste Montage in 19" - und metrischen Schaltschranksystemen (25 mm Lochabstand) - für den Ein- und Anbau bei Möbeln, Labortischen, Gerätewagen.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 400 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Schwarz,Grau,Rot · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 2.00 m · Material: Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 6fach · Montageart: Rack,Montagelöcher · Netzstecker-Typ: CEE-Stecker · Produktabmessung, Länge: 482.6 mm · Steckdosen-Anzahl: 6

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz | Grau | Rot
Produktabmessung, Länge:
482.6 mm
Marke:
Kopp
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
6fach
Farbe:
schwarz | grau | rot
Material:
Kunststoff
Netzstecker-Typ:
CEE-Stecker
Montageart:
Rack | Montagelöcher
Betriebsspannung:
400 V
Einsatzort:
Innenbereich
Steckdosen-Anzahl:
6
Produkt-Art:
Steckdosenleiste 19 Zoll
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 56,39*
€ 72,29*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,94*
€ 85,99*
Frei Haus
ab € 74,11*
€ 92,95*
€ 4,00*
ab € 76,38*
€ 98,50*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 93,55*
€ 117,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,45*
€ 139,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,31*
€ 137,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,12*
€ 129,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,08*
€ 123,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 103,54*
€ 123,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,55*
€ 111,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.