Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carbon Stab (Ø x L) 10 mm x 1000 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1416534-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     1416534
EAN/GTIN:
     4016139064215
Suchbegriffe:
Carbon Rundstab
Carbon-Vollstab
Kohlefaser Rundstab
Kohlefaser-Vollstab
Carbon Stab (Ø x L) 10 mm x 1000 mm 1 St.

Carbonstab

Universell einsetzbarer Carbonstab im Modellbaubereich.

Technische Daten:
Material: Carbon · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Länge: 1000 mm · Produktabmessung, Ø: 10 mm

Lieferumfang:
1x Carbonstab.

Hinweis:
Achtung Toleranz in der Abmessung-Angabe bis zu 1,5 % möglich
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 10 mm x 1000 mm
Produktabmessung, Ø:
10 mm
Produktabmessung, Länge:
1000 mm
Marke:
Reely
Material:
Carbon
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Stab
Weitere Suchbegriffe: Rundprofil, Rundstab, Rundstange, rundstab 3 x 1000mm, carbon rundstab, 4016139064215, Reely, 1416534
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,22*
€ 29,22*
Lager 102
178
Frei Haus
ab € 22,05*
€ 29,23*
€ 3,50*
ab € 39,62*
€ 50,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.