Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS RJ45-01 RJ45-Einbaubuchse 1408770 Buchse, Einbau, Stecker, gerade Polzahl 8P8C Silber 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1408770-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1408770
EAN/GTIN:
     4016139055312
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
USB Buchse
TRU COMPONENTS RJ45-01 RJ45-Einbaubuchse 1408770 Buchse, Einbau,Stecker, gerade Polzahl 8P8C Silber 1 St.

RJ45-Einbaubuchse

Technische Daten:
Einbaubohrung-Durchmesser: 22 mm · Herstellerfarbe: Silber · Polzahl: 8P8C · Stecker-Norm: RJ45 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau,Stecker, gerade

Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.60 m
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber
Stecker-Norm:
RJ45
Passend für (Details):
Einbaudicke: 1 - 10 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
grau
Polzahl:
8P8C
Typ (Hersteller-Typ):
RJ45-01
Material (Details):
Aluminium eloxiert
Ausführung (allgemein):
1 x RJ45 Buchse auf 1 x RJ45 Stecker mit 60 cm Kabel
Einbaubohrung-Durchmesser:
22 mm
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau | Stecker|ツ| gerade
Temperaturbereich (Details):
-25 - +55 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
RJ45-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: USB Einbaubuchse, Western stecker, Westernstecker, westernstecker rj45, usb buchse, 4016139055312, TRU COMPONENTS, 1408770, RJ45-01, Patchstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
178
Frei Haus
ab € 13,74*
€ 20,22*
€ 4,00*
ab € 13,20*
€ 20,56*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 31,43*
€ 42,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.