Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iM-IKB110-WH Tastatur Renkforce Weiß Spritzwassergeschützt, Staubgeschützt, Touch-Oberfläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1407501-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4222503
EAN/GTIN:
     4016139053851
Suchbegriffe:
Industrie-Tastatur
Industrielle Tastatur
Industrietastatur
Renkforce Tastaturen
iM-IKB110-WH Tastatur Renkforce Weiß Spritzwassergeschützt,Staubgeschützt,Touch-Oberfläche

renkforce Industrielle staub- und spritzwassergeschützte USB-Tastatur mit Touchpad

Besonders geeignet für Industrie, Medizin, Labor, Militär und Lager.
IP 68 Standard (staub- und wasserdicht)
Keine Spalten, dadurch einfache Reinigung.
Reinigungsmodus mit Ein-/Ausschalter ermöglicht Reinigung, ohne den PC herunterfahren zu müssen

Diese Tastatur ist IP68-zertifiziert und verfügt über eine wasserdichte und waschbare Silikonoberfläche. Sie besitzt einen Ein- / Ausschalter, so dass die Tastatur nicht vom PC getrennt werden muss, um gereinigt werden zu können. Die Modelle 1407501 (weiß) und 1407531 (schwarz) verfügen über ein Touchpad zum Steuern des Mauscursors.

Ausstattung:
Einfache Reinigung der Abdeckung
Gummierte Oberfläche für komfortables Tippen
Unterstützt alle mit Windows-kompatiblen Sprachen

Technische Daten:
Eingabegeräte-Besonderheiten: Spritzwassergeschützt,Staubgeschützt,Touch-Oberfläche · Gewicht: 967 g · Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 410 mm · Produktabmessung, Höhe: 13 mm · Produktabmessung, Tiefe: 140 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB · Strom-Versorgung: USB (integriert) · Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ · Weitere technische Daten: USB-Tastatur inkl. Touchpad · Übertragungsart (Details): USB

Lieferumfang:
Tastatur,Schutzkappe,Bedienungsanleitung (engl.).

Systemvoraussetzungen:
ab Windows® 2000,Mac OS 7/10.4 oder höher,Ubuntu 10/12 oder höher

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
140 mm
Produktabmessung, Höhe:
13 mm
Produktabmessung, Breite:
410 mm
Marke:
Renkforce
Tastaturlayout:
Deutsch|ツ| QWERTZ
Farbe:
weiß
Eingabegeräte-Besonderheiten:
Spritzwassergeschützt | Staubgeschützt | Touch-Oberfläche
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB
Strom-Versorgung:
USB (integriert)
Übertragungsart (Details):
USB
Gewicht:
967 g
Produkt-Art:
Tastatur
Weitere Suchbegriffe: Keyboard, Tastatur, tastatur mit touchpad, keyboard, 04016139053851, 4016139053851, Renkforce, RF-4222503, iM-IKB110-WH
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 58,00*
€ 78,11*
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 59,80*
€ 78,12*
7 Tage
23
Frei Haus
ab € 114,26*
€ 145,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,12*
€ 92,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,22*
€ 91,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,32*
€ 86,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,24*
€ 82,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,96*
€ 82,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,41*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 80,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.