Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProCar Power USB Einbausteckdose mit Deckel Belastbarkeit Strom max.=3 A Passend für (Details) USB-A Steckdose 12 V zu 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1403770-BP
Hersteller:
     PRO CAR
Herst.-Nr.:
     67331601
EAN/GTIN:
     4019524001178
Suchbegriffe:
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Schutzkontaktanbausteckdose
ProCar Power USB Einbausteckdose mit Deckel Belastbarkeit Strom max.=3 A Passend für (Details) USB-A

Power USB Einbausteckdose mit Deckel

3 A Ladeleistung
Befestigung mittels Sechskantmutter
Kabelanschluss ca. 150 mm

Power USB Einbausteckdose mit integriertem Spannungswandler. Zum Laden und Betreiben von Smartphones, Navigationsgeräten, PDAs, Digitalkameras, Handys, MP3-Player, Fotokameras und alle Arten von Tablets sowie andere elektronische Geräte, die über USB geladen werden können und einen hohen Ladestrom benötigen.

Technische Daten:
Anschluss-Art: Kabel abisoliert · Bauart: Steckdose · Belastbarkeit Strom max.: 3 A · Betriebsspannung (LOV): 12 V zu 5 V,24 V zu 5 V · Produktabmessung, Tiefe: 42 mm

Weitere Informationen:
Anschluss-Art:
Kabel abisoliert
Produktabmessung, Tiefe:
42 mm
Passend für (Details):
USB-A
Marke:
ProCar
Belastbarkeit Strom max.:
3 A
Ausführung (allgemein):
Einbau|ツ| Spannhülse|ツ| Deckel
Bauart:
Steckdose
Einbau-Durchmesser (Details):
27|ツ|8 mm
Länge (max.):
15 cm
Betriebsspannung (LOV):
12 V zu 5 V | 24 V zu 5 V
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: schuko anbausteckdose, 4019524001178, ProCar, 67331601, Power USB Einbausteckdose EV mit Gewindehülse und Deckel, Power USB Steckdose mit Deckel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,27*
€ 25,65*
Lager 102
134
Frei Haus
ab € 17,70*
€ 25,66*
7 Tage
34
€ 6,99*
ab € 30,02*
€ 40,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.