Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock 62656 DisplayPort / VGA / HDMI / DVI Adapter [1x DisplayPort Stecker - 1x VGA-Buchse, HDMI-Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1403467-BP
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62656
EAN/GTIN:
     4043619626564
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Delock 62656 DisplayPort / VGA / HDMI / DVI Adapter [1x DisplayPort Stecker - 1x VGA-Buchse,HDMI-Buchse,DVI-Buchse 24+1pol.] Schwarz mit Ferritkern 16.00 cm

Delock Adapter Displayport zu VGA / HDMI / DVI Passiv schwarz

Zum Anschluss eines VGA, HDMI oder DVI Endgerätes an der DisplayPort-Schnittstelle

Mit diesem Displayport Adapter von Delock können Sie Ihr System um eine VGA, HDMI und DVI Schnittstelle erweitern und verschiedene Geräte, wie z. B. Fernseher, Projektor, PC Monitor etc. anschließen. Es kann nur ein Monitor am Adapter betrieben werden, nicht mehrere gleichzeitig.

Ausstattung:
Chipsatz: PS8312, PTN3392
Displayport 1.1a Spezifikation
High Speed HDMI Spezifikation
DVI-D (Single Link) 24+1 Anschluss mit Muttern (VGA nicht beschaltet)
Passiver Konverter (level shifter), nur für Grafikkarten mit DP++ Ausgang geeignet
Unterstützt eine Auflösung bis zu 1920 x 1200 / 1080p @ 60 Hz (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
Leistungsaufnahme: ca. 100 mW
1 x Ferritkern
OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich

Technische Daten:
Anschluss-Typ: DisplayPort,VGA,HDMI,DVI · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): DisplayPort Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): VGA-Buchse,HDMI-Buchse,DVI-Buchse 24+1pol. · Anwendungsbereiche: Monitor-/TV-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 1920 x 1200 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: CCA · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Besonderheiten: mit Ferritkern · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: DisplayPort 1.1,VGA,HDMI High Speed,DVI-D Single Link · Kabellänge: 16.00 cm · Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): unidirektional · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
16.00 cm
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
DisplayPort Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
VGA-Buchse | HDMI-Buchse | DVI-Buchse 24+1pol.
Marke:
Delock
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Version:
VGA | HDMI High Speed | DVI-D Single Link
Kabel-Anwendung:
TV|ツ| Monitor
Innenleiter-Material:
CCA
Kabel-Besonderheiten:
mit Ferritkern
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
gerade
Signalfluss (Stecker A auf Stecker B):
unidirektional
Anschluss-Typ:
DisplayPort | VGA | HDMI | DVI
Auflösung Video optisch:
1920 x 1200 Pixel
Anwendungsbereiche:
Monitor-/TV-Adapter
Produkt-Art:
TV|ツ| Monitor Adapter
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 2,90*
ab € 15,96*
€ 21,61*
€ 6,78*
ab € 16,01*
€ 21,67*
€ 4,99*
ab € 16,69*
€ 22,38*
€ 6,70*
ab € 16,64*
€ 22,38*
Lager 102
31
Frei Haus
ab € 27,39*
€ 36,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.