Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antennen, SAT Anschlusskabel [1x F-Stecker - 1x F-Stecker] 7.50 m 120 dB vergoldete Steckkontakte Weiß Oehlbach


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1402590-BP
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     2834
EAN/GTIN:
     4003635028346
Suchbegriffe:
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
SAT-Anschlusskabel
Sat-Antennenkabel
Antennen,SAT Anschlusskabel [1x F-Stecker - 1x F-Stecker] 7.50 m 120 dB vergoldete Steckkontakte Weiß Oehlbach Transmission Plus S

Oehlbach Transmission Plus S - Digitales Satellitenkabel 7,5 m Weiß

F-Stecker zu F-Stecker
Zur Übertragung von hochauflösenden Ton- und Bildinformationen
4-fach Geschirmt
Kompatibel zu DVB-S/S2

Fertig konfektioniertes digitales Satellitenkabel zur Übertragung von hochauflösenden Ton- und Bildinformationen. Der Innenleiter dieses hochwertig verarbeiteten Satellitenkabels besteht aus OFC (sauerstofffreies Kupfer) und ist durch die 4-fach-Schirmung besonders gut für die Übertragung sensibler HDTV-Signale geeignet!

Ausstattung:
Full HD – Video
Robuster Kunststoffmantel
24 Karat vergoldete Kontakte
OFC – sauerstofffreies Kupfer
Koaxialer Aufbau
75 Ohm Wellenwiderstand

Technische Daten:
Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: SAT · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): F-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): F-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Weiß · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Antennen,SAT · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 7.50 m · Schirmungsmaß größer als: 120 dB · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
7.50 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
F-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
F-Stecker
Marke:
Oehlbach
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Antennen | SAT
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
vergoldete Steckkontakte
Farbe:
weiß
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
SAT
Schirmungsmaß größer als:
120 dB
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Produkt-Art:
Antennen
Weitere Suchbegriffe: sat-anschlusskabel 7,5m, f-stecker kabel, 4003635028346, Oehlbach, 2834, Transmission Plus S, Antennen Kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 67,55*
€ 117,04*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 90,71*
€ 117,05*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 124,50*
€ 157,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,05*
€ 139,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,30*
€ 138,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,18*
€ 127,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,12*
€ 122,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 102,70*
€ 122,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,71*
€ 107,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.