Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pack Litz Wire Kupferlackdraht Außen-Durchmesser (inkl. Isolierlack)=0.60 mm Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack): 0.40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1402136-BP
Hersteller:
     Pack Litz Wire
Herst.-Nr.:
     80-0015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferdraht
kupferdraht 0,6mm
kupferdraht
Pack Litz Wire Kupferlackdraht Außen-Durchmesser (inkl. Isolierlack)=0.60 mm Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack): 0.40 mm 60 m

RUPATEX® class B, Lackisolierter Kupferdraht

3-fach Isolierung
Verkürzte Wicklungszeit

Anwendungsbeispiele:
- HF-Transformatoren
- HF-Übertrager
- HF-Drosseln
- Elektronische Vorschaltgeräte

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser (inkl. Isolierlack): 0.60 mm · Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack): 0.40 mm · Halogenfrei: Nein · Isolationsmaterial: Ethylen-Tetrafluorethylen (ETFE) · Kabel-Besonderheiten: Lackisoliert · Meterware: Nein · Oberflächen-Beschaffenheit: Lackisoliert · Weitere technische Daten: Isolierstoffklasse B (130°C) · Nennspannung max. 600 Vrms · Durchschlagspannung min. 3000 V·

Lieferumfang:
Spule 60 Meter

Weitere Informationen:
Inhalt:
60 m
Marke:
Pack Litz Wire
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
Ethylen-Tetrafluorethylen (ETFE)
Kabel-Besonderheiten:
Lackisoliert
Herst.-Teilenr.:
80-0015
Typ (Hersteller-Typ):
80-0015
Außen-Durchmesser (inkl. Isolierlack):
0.60 mm
Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack):
0.40 mm
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Normen/Prüfzeichen:
IEC 60950
Oberflächen-Beschaffenheit:
Lackisoliert
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Kupferlackdraht
Weitere Suchbegriffe: Pack Litz Wire, 80-0015, Lackdraht, Lackdrähte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 71,52*
€ 91,85*
€ 4,00*
ab € 68,72*
€ 91,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,85*
€ 109,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,62*
€ 107,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,93*
€ 103,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,77*
€ 102,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,52*
€ 85,11
pro Stück
1 Stück enthält 60 Meter (ab € 1,192* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.