Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emko 100410 Drehzahlmesser 7 - 10000 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1402010-BP
Hersteller:
     Emko
Herst.-Nr.:
     100410
EAN/GTIN:
     4016139046631
Suchbegriffe:
Drehzahl-Meßgerät
Drehzahlmesser
Geschwindigkeitsmesser
Tachometer
Emko 100410 Drehzahlmesser 7 - 10000 U/min

ERM-3770.5.00.0.1/00.00/0.0.0.0 Digital Tachometer NPN/PNP 230V/AC Relaisausgang

4-stellige Anzeige
Einstellbarer Dezimalpunkt
Einstellbarer Skalierfaktor
NPN oder PNP Eingangstyp
Prozesssollwert und Alarmwert
Alarmausgang
Relais oder SSR-Treiberausgang
0,07 Hz bis 10000 Hz Eingangssignal
Passwortschutz für Programmiermodus

Digital-Tachometer zum Messen von Prozessen bei industriellen Anwendungen. Durch einfache Bedienung, Alarmausgang und universellem Prozesseingang kann dieser Tachometer sehr einfach an Automatisierungssysteme und mechanische Prozesse adaptiert werden. Einige Anwendungen sind Periodendauermessung, Frequenzmessung, Bandgeschwindigkeitsmessung, Lineare oder kreisförmige Bewegung und momentaner Durchfluss.

Technische Daten:
Auflösung Drehzahl: 10000 U/min · Betriebsspannung (Details): 230 V/AC · Drehzahl optisch (max.): 10000 U/min · Drehzahl optisch (min.): 7 U/min · Gewicht: 200 g · Produktabmessung, Breite: 77 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Weitere technische Daten: Eingang: NPN oder PNP · Ausgang: 1x Relais · Produktabmessung Tiefe: 63 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 77 mm x 35 mm
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Breite:
77 mm
Drehzahl-Bereich (optisch):
7 - 10000 U/min
Marke:
Emko
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Typ (Hersteller-Typ):
ERM-3770.5.00.0.1/00.00/0.0.0.0
Drehzahl optisch (max.):
10000 U/min
Drehzahl optisch (min.):
7 U/min
Auflösung Drehzahl:
10000 U/min
Betriebsspannung (Details):
230 V/AC
Gewicht:
200 g
Produkt-Art:
Drehzahlmesser
Weitere Suchbegriffe: drehzahl messgerät, 4016139046631, Emko, 100410, ERM-3770.5.00.0.1/00.00/0.0.0.0
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 57,40*
€ 90,02*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 69,67*
€ 90,03*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 114,94*
€ 144,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,03*
€ 107,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,43*
€ 106,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,26*
€ 102,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,06*
€ 94,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 78,60*
€ 93,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,67*
€ 82,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.