Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FCI 90311-012LF Pfosten-Steckverbinder Rastermaß: 2 mm Polzahl Gesamt: 12 Anzahl Reihen: 2 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1401874-BP
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     90311-012LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Crimpgehäuse
DIL Steckverbinder
FCI 90311-012LF Pfosten-Steckverbinder Rastermaß: 2 mm Polzahl Gesamt: 12 Anzahl Reihen: 2 1 St.

Buchsengehäuse

Polzahl Gesamt 12
Anzahl Reihen 2

Inhalt 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anzahl Reihen: 2 · Gehäuse-Material: Thermoplast · Herstellerfarbe: Schwarz · Nennspannung: 650 V · Nennstrom: 2 A · Polzahl Gesamt: 12 · Polzahl je Reihe: 6 · Produktabmessung, Breite: 7.1 mm · Produktabmessung, Höhe: 4.7 mm · Produktabmessung, Länge: 12.4 mm · Rastermaß: 2 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Buchsenleiste, gerade · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Lieferumfang:
Ohne Kontakte

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 12.4 x 7.1 x 4.7 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
4.7 mm
Produktabmessung, Länge:
12.4 mm
Produktabmessung, Breite:
7.1 mm
Marke:
FCI
Polzahl Gesamt:
12
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.:
90311-012LF
Typ (Hersteller-Typ):
Minitek
Nennstrom:
2 A
Nennspannung:
650 V
Rastermaß:
2 mm
Polzahl je Reihe:
6
Steckverbinder-Bauform:
Buchsenleiste|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
2
Gehäuse-Material:
Thermoplast
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Pfosten-Steckverbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 0,57*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,38*
€ 0,68*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,30*
€ 0,69*
Lager 102
9
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 1,07*
1 Tag
1015
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,46*
€ 1,557*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
77138-101LF
ab € 0,0613*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.