Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FCI 90311-008LF Pfosten-Steckverbinder Rastermaß: 2 mm Polzahl Gesamt: 8 Anzahl Reihen: 2 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1401828-BP
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     90311-008LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Crimpgehäuse
DIL Steckverbinder
FCI 90311-008LF Pfosten-Steckverbinder Rastermaß: 2 mm Polzahl Gesamt: 8 Anzahl Reihen: 2 1 St.

Buchsengehäuse

Polzahl Gesamt 8
Anzahl Reihen 2

Inhalt 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anzahl Reihen: 2 · Gehäuse-Material: Thermoplast · Herstellerfarbe: Schwarz · Nennspannung: 650 V · Nennstrom: 2 A · Polzahl Gesamt: 8 · Polzahl je Reihe: 4 · Produktabmessung, Breite: 7.1 mm · Produktabmessung, Höhe: 4.7 mm · Produktabmessung, Länge: 8.4 mm · Rastermaß: 2 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Buchsenleiste, gerade · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Lieferumfang:
Ohne Kontakte

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 8.4 x 7.1 x 4.7 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
4.7 mm
Produktabmessung, Länge:
8.4 mm
Produktabmessung, Breite:
7.1 mm
Marke:
FCI
Polzahl Gesamt:
8
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.:
90311-008LF
Typ (Hersteller-Typ):
Minitek
Nennstrom:
2 A
Nennspannung:
650 V
Rastermaß:
2 mm
Polzahl je Reihe:
4
Steckverbinder-Bauform:
Buchsenleiste|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
2
Gehäuse-Material:
Thermoplast
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Pfosten-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Flachkabelsteckverbinder, Pfosten-Steckverbinder, Pfostenverbinder, Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, dil steckverbinder, FCI, 90311-008LF, Minitek, 170-8794, wannenbuchse
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,47*
1
€ 6,90*
ab € 0,304*
€ 0,916*
1 Tag
2056
10
€ 14,99*
ab € 0,391*
€ 0,959*
Lager 102
376
5
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 1,02*
10
€ 4,00*
ab € 0,60*
€ 1,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
77138-101LF
ab € 0,0578*
Zubehör
Amphenol
98424-G52-08LF
ab € 0,701*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.