Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FCI 98464-G61-06LF Pfosten-Steckverbinder Rastermaß: 2 mm Polzahl Gesamt: 6 Anzahl Reihen: 2 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1401790-BP
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     98464-G61-06LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
Leiterplattensteckverbinder
FCI 98464-G61-06LF Pfosten-Steckverbinder Rastermaß: 2 mm Polzahl Gesamt: 6 Anzahl Reihen: 2 1 St.

Sitftleiste Print-Montage gewinkelt

Polzahl Gesamt 6
Anzahl Reihen 2

Inhalt 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 2 · Gehäuse-Material: Thermoplast · Herstellerfarbe: Creme · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Nennspannung: 650 V · Nennstrom: 2 A · Polzahl Gesamt: 6 · Polzahl je Reihe: 3 · Produktabmessung, Breite: 5.9 mm · Produktabmessung, Höhe: 6.1 mm · Produktabmessung, Länge: 7.4 mm · Rastermaß: 2 mm · Steckrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Stiftleiste, gewinkelt · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 7.4 x 5.9 x 6.1 mm
Herstellerfarbe:
Creme
Produktabmessung, Höhe:
6.1 mm
Produktabmessung, Länge:
7.4 mm
Produktabmessung, Breite:
5.9 mm
Marke:
FCI
Polzahl Gesamt:
6
Farbe:
braun
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Steckrichtung:
Waagerecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.:
98464-G61-06LF
Typ (Hersteller-Typ):
Minitek
Nennstrom:
2 A
Nennspannung:
650 V
Rastermaß:
2 mm
Polzahl je Reihe:
3
Steckverbinder-Bauform:
Stiftleiste|ツ| gewinkelt
Anzahl Reihen:
2
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
Thermoplast
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Pfosten-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, Stiftleiste, stiftleiste, FCI, 98464-G61-06LF, Minitek, 182-2196, wannenbuchse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
15
1
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,68*
5
€ 4,00*
ab € 1,57*
€ 2,77*
5
€ 8,95*
ab € 1,762*
€ 3,014*
1 Tag
923
1
€ 14,99*
ab € 1,06*
€ 3,21*
8 Tage
15
5
€ 6,99*
ab € 2,40*
€ 6,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Molex
87833-0619
ab € 0,722*
Ähnlich
Molex
87833-0633
ab € 0,534*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.