Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FCI 71600-614LF Pfosten-Steckverbinder mit Zugentlastung Rastermaß: 2.54 mm Polzahl Gesamt: 14 Anzahl Reihen: 2 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1401766-BP
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     71600-614LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
FCI 71600-614LF Pfosten-Steckverbinder mit Zugentlastung Rastermaß: 2.54 mm Polzahl Gesamt: 14 Anzahl Reihen: 2 1 St.

IDC Buchsenleiste

Polzahl Gesamt 14
Anzahl Reihen 2

Inhalt 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schneid-Klemm · Anzahl Reihen: 2 · Gehäuse-Material: Thermoplastik UL94V-O · Herstellerfarbe: Grau · Kontaktmaterial: Phosphorbronze · Nennspannung: 1000 V · Nennstrom: 1 A · Polzahl Gesamt: 14 · Polzahl je Reihe: 7 · Produktabmessung, Breite: 6.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 13 mm · Produktabmessung, Länge: 18.32 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Buchsenleiste, gerade · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Zugentlastung · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -65 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 18.32 x 6.2 x 13 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
13 mm
Produktabmessung, Länge:
18.32 mm
Produktabmessung, Breite:
6.2 mm
Marke:
FCI
Polzahl Gesamt:
14
Farbe:
grau
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Zugentlastung
Anschluss (Bauelemente):
Schneid-Klemm
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.:
71600-614LF
Typ (Hersteller-Typ):
IDC Quickie
Nennstrom:
1 A
Nennspannung:
1000 V
Rastermaß:
2.54 mm
Polzahl je Reihe:
7
Steckverbinder-Bauform:
Buchsenleiste|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
2
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Gehäuse-Material:
Thermoplastik UL94V-O
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-65 °C
Produkt-Art:
Pfosten-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: IDC-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, idc steckverbinder, 02050003703260, 02050003703253, 02050003684231, 02050003684248, FCI
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26
€ 8,95*
ab € 0,40*
€ 0,89*
5
€ 4,00*
ab € 0,98*
€ 1,54*
1
€ 6,90*
ab € 0,50*
€ 1,68*
Lager 102
410
1
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 2,12*
8 Tage
100
5
€ 6,99*
ab € 1,87*
€ 5,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKL Electronic
10120167
ab € 21,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.