Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FCI 71600-140LF Pfosten-Steckverbinder Rastermaß: 2.54 mm Polzahl Gesamt: 40 Anzahl Reihen: 2 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1401729-BP
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     71600-140LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
FCI 71600-140LF Pfosten-Steckverbinder Rastermaß: 2.54 mm Polzahl Gesamt: 40 Anzahl Reihen: 2 1 St.

IDC Buchsenleiste

Polzahl Gesamt 40
Anzahl Reihen 2

Inhalt 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schneid-Klemm · Anzahl Reihen: 2 · Gehäuse-Material: Thermoplastik UL94V-O · Herstellerfarbe: Grau · Kontaktmaterial: Phosphorbronze · Nennspannung: 1000 V · Nennstrom: 1 A · Polzahl Gesamt: 40 · Polzahl je Reihe: 20 · Produktabmessung, Breite: 6.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 13 mm · Produktabmessung, Länge: 51.34 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Buchsenleiste, gerade · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -65 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 51.34 x 6.2 x 13 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
13 mm
Produktabmessung, Länge:
51.34 mm
Produktabmessung, Breite:
6.2 mm
Marke:
FCI
Polzahl Gesamt:
40
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Schneid-Klemm
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.:
71600-140LF
Typ (Hersteller-Typ):
IDC Quickie
Nennstrom:
1 A
Nennspannung:
1000 V
Rastermaß:
2.54 mm
Polzahl je Reihe:
20
Steckverbinder-Bauform:
Buchsenleiste|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
2
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Gehäuse-Material:
Thermoplastik UL94V-O
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-65 °C
Produkt-Art:
Pfosten-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, buchsenleiste, FCI, 71600-140LF, IDC Quickie, wannenbuchse, wannenstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
121
1
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,68*
5
€ 4,00*
ab € 1,58*
€ 2,78*
8 Tage
100
5
€ 6,99*
ab € 2,39*
€ 6,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKL Electronic
10120167
ab € 21,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.