Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect PV16OZ Pfosten-Steckverbinder Rastermaß: 2.54 mm Polzahl Gesamt: 16 Anzahl Reihen: 2 1 St. Tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1400940-BP
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     PV16OZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
econ connect PV16OZ Pfosten-Steckverbinder Rastermaß: 2.54 mm Polzahl Gesamt: 16 Anzahl Reihen: 2 1 St. Tray

Pfostenverbinder

Polzahl Gesamt 16
Anzahl Reihen 2

Inhalt 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schneid-Klemm · Anzahl Reihen: 2 · Gehäuse-Material: PBT · Herstellerfarbe: Schwarz · Kontaktmaterial: Messing · Kontaktoberfläche Printseite: Vergoldet · Kontaktoberfläche Steckseite: Vergoldet · Nennspannung: 500 V/AC · Nennstrom: 1 A · Polzahl Gesamt: 16 · Polzahl je Reihe: 8 · Produktabmessung, Breite: 25.02 mm · Produktabmessung, Höhe: 10.5 mm · Produktabmessung, Länge: 7 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Buchsenleiste · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verpackungsart (Bauteile): Tray

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 7 x 25.02 x 10.5 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
10.5 mm
Produktabmessung, Länge:
7 mm
Produktabmessung, Breite:
25.02 mm
Marke:
econ connect
Polzahl Gesamt:
16
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Schneid-Klemm
Kontaktoberfläche Steckseite:
Vergoldet
Kontaktoberfläche Printseite:
Vergoldet
Verpackungsart (Bauteile):
Tray
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.:
PV16OZ
Typ (Hersteller-Typ):
PV16OZ
Nennstrom:
1 A
Nennspannung:
500 V/AC
Rastermaß:
2.54 mm
Polzahl je Reihe:
8
Steckverbinder-Bauform:
Buchsenleiste
Anzahl Reihen:
2
Kontaktmaterial:
Messing
Gehäuse-Material:
PBT
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Pfosten-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,28*
€ 0,48*
Lager 102
321
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,49*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,26*
€ 23,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.