Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Strom Adapter [1x IDE-Strom-Stecker 4pol. - 1x SATA-Strom-Buchse 15pol.] 0.12 m Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1391544-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4174632
EAN/GTIN:
     4016139005966
Suchbegriffe:
4 Pol PC Stromkabel
Adapter EIDE
Adapter IDE
EIDE Adapter
Renkforce Strom Adapter [1x IDE-Strom-Stecker 4pol. - 1x SATA-Strom-Buchse 15pol.] 0.12 m Schwarz,Rot,Gelb

Renkforce IDE zu SATA-Strom-Adapterkabel 15 cm

Zum Anschluss von SATA-Geräten an einem IDE-Strom-Netzteil
Vergoldete SATA-Buchse

Die meisten SATA-Festplatten benötigen zur Stromversorgung ein SATA Stromkabel. Bei Netzteilen ohne SATA-Stromanschlüsse hilft dieser Adapter. Er ermöglicht eine Verbindung zwischen dem IDE-Anschluss des Mainboards und dem SATA-Endgerät.

Kupfer "inside"
Kupferkabel verfügen sowohl qualitativ, als auch hinsichtlich des Leitungswiderstandes über die eindeutig besseren Eigenschaften. Ferner sind sie elastischer als die Varianten als Aluminium oder Stahl und somit deutlich langlebiger. Je geringer außerdem der Sauerstoff im Kupfer ist, umso besser sind die Leitungseigenschaften.

Gold ist Trumpf
Die vergoldeten Steckkontakte schützen vor Korrosion und erhöhen ganz nebenbei die Leitfähigkeit. Das sorgt für eine schnelle und langlebige Übertragung Ihrer Daten.

Technische Daten:
AWG: 18 · Abschirmung: ohne Schirmung · Anschluss-Typ: IDE,SATA · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): IDE-Strom-Stecker 4pol. · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): SATA-Strom-Buchse 15pol. · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz,Rot,Gelb · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Strom · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 0.12 m · Steckerausführung: gerade · Weitere technische Daten: Wandelt IDE in SATA um

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
0.12 m
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rot | Gelb
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
IDE-Strom-Stecker 4pol.
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
SATA-Strom-Buchse 15pol.
Marke:
Renkforce
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Strom
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
vergoldete Steckkontakte
Farbe:
schwarz | rot | gelb
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
IDE | SATA
AWG:
18
Abschirmung:
ohne Schirmung
Produkt-Art:
Strom Adapter
Weitere Suchbegriffe: IDE Adapter, Adapter SATA, SATA Adapter, S-ATA Kabel, SATA Kabel, s-ata kabel, 4016139005966, Renkforce, RF-4174632, satakabel, SATA-Kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,93*
€ 4,63*
Lager 102
430
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,84*
€ 4,65*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,80*
€ 18,21*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 17,85*
€ 25,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.