Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehner Elektronik LED 12V 150W-MM LED-Trafo Konstantspannung 132 W 0 - 11 A 12 V/DC Möbelzulassung 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1386558-BP
Hersteller:
     DEHNER Elektronik
Herst.-Nr.:
     27046
EAN/GTIN:
     4251125200219
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
LED Treiber
Dehner Elektronik LED 12V 150W-MM LED-Trafo Konstantspannung 132 W 0 - 11 A 12 V/DC Möbelzulassung

LED-Festspannungsnetzteil mit Möbelzulassung LED 12V150W-MM

Höchst energieeffizient
12 V/DC / 11 A

132 W Leistung

Als Einbau- oder als externes Netzteil verwendbar
Mit Möbelzulassung

Speziell für LED-Beleuchtungen konzipierte Stromversorgung. Geeignet für alle LED-Anwendungen mit Betriebsspannungen von 12 V/DC.

Ausstattung:
Kurzschluss-, überhitzungs- und überlastgeschützt · Kunststoff-Gehäuse nach IP20 · Mit Anschlussklemmen für Netzeingang und DC-Ausgang.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Anzahl Ausgänge: 1 · Ausführung (LED-Treiber): Konstantspannung · Ausgangsspannung (max.): 12 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 11 A · Ausgangsstrom (min.): 0 A · Betriebsspannung: 230 V/AC · Eingangsspannung (max.): 264 V/AC · Eingangsspannung (min.): 180 V/AC · Herstellerfarbe: Weiß,Blau · LED-Treiber-Besonderheiten: Möbelzulassung · Leistung (max.): 132 W · Netzteiltyp: Getaktet · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 190 mm · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: II · Weitere technische Daten: Temperaturbereich: -20 bis +45 °C

Hinweis:
Wichtige Information!

Bitte dimensionieren Sie Ihren LED-Treiber/LED-Trafo nicht zu klein!
Wählen Sie einen LED-Treiber/LED-Trafo, welcher etwa 1/3 mehr Leistung (Watt) hat.

Entscheidend für die Belastung des LED-Treibers ist nicht die Watt- Angabe des LED-Herstellers sondern die tatsächliche Stromaufnahme (Ampere) der LED.
Es muss berücksichtigt werden, dass der Einschaltstrom wesentlich höher ausfällt.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 190 x 75 x 35 mm
Herstellerfarbe:
Weiß | Blau
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
190 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
Leistungsbereich:
132 W (max)
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
11 A
Marke:
Dehner Elektronik
Schutzart:
IP20
Farbe:
weiß | blau
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
LED-Treiber-Besonderheiten:
Möbelzulassung
Ausführung (LED-Treiber):
Konstantspannung
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
180 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
11 A
Ausgangsstrom (min.):
0 A
Ausgangsspannung (max.):
12 V/DC
Leistung (max.):
132 W
Betriebsspannung:
230 V/AC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Netzteiltyp:
Getaktet
Schutzklasse:
II
Produkt-Art:
LED-Trafo
Weitere Suchbegriffe: LED-Konverter, LED-Netzteil, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, einbaunetzteil 150w, einbau netzteil, led treiber 150w, 4251125200219, Dehner Elektronik, 27046, LED 12V 150W-MM, konstantspannungsquelle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 61,10*
€ 81,62*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 62,12*
€ 81,63*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 116,84*
€ 147,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,63*
€ 97,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,70*
€ 96,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,18*
€ 90,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,48*
€ 85,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,06*
€ 84,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,12*
€ 73,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.