Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzmann Maschinen SB 4115N Säulenbohrmaschine 400 W 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1385515-BP
Hersteller:
     Holzmann Maschinen
Herst.-Nr.:
     SB4115N_230V
EAN/GTIN:
     9120039902661
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine
Holzmann Maschinen SB 4115N Säulenbohrmaschine 400 W 230 V

Ständerbohrmaschinen SB 4115N

400 W
12-Gang
Max. Bohr-Ø (Stahl) 16 mm
Bohrtiefe max. 60 mm

Ausstattung:
Aluminiummotor gefertigt nach IP54 · Biegesteife Bohrsäule mit geschliffener Oberfläche · Drehbarer Bohrtisch über Zahnstange beliebig höhenverstellbar · Praktischer Dreiarmhebel mit Bohrtiefenskalierung · Wegklappbare Schnellspannfutterabdeckung aus Plexiglas · Bohrtiefenanschlag.

Technische Daten:
Ausladungs-Maße: 127 mm · Betriebsspannung: 230 V · Bohr-Durchmesser (max.): (Stahl) 16 mm · Bohrfutter-Spannbereich (LOV): 1 - 16 mm · Bohrtiefe max.: 60 mm · Drehzahl-Bereich: 210 - 2580 U/min · Getriebe-Art (LOV): 12-Gang · Leistung: 400 W · Stand-Fläche: 170 x 160 mm · Tischbreite: 200 mm · Tischlänge: 200 mm · Weitere technische Daten: Leistung: (S1/S6) 400/600 W · Werkzeugaufnahme: Schnellspannbohrfutter,MK2

Lieferumfang:
Schnellspannfutter 1 - 16 mm, B16.

Weitere Informationen:
Marke:
Holzmann Maschinen
Bohrfutter-Spannbereich (LOV):
1 - 16 mm
Getriebe-Art (LOV):
12-Gang
Werkzeugaufnahme:
Schnellspannbohrfutter | MK2
Tischlänge:
200 mm
Tischbreite:
200 mm
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
400 W
Ausladungs-Maße:
127 mm
Bohr-Durchmesser (max.):
(Stahl) 16 mm
Drehzahl-Bereich:
210 - 2580 U/min
Stand-Fläche:
170 x 160 mm
Typ:
SB 4115N
Bohrtiefe max.:
60 mm
Produkt-Art:
Säulenbohrmaschine
Weitere Suchbegriffe: getriebebohrmaschine holzmann, getriebebohrmaschine, ständerbohrmaschine 230v, 9120039902661, Holzmann Maschinen, SB4115N_230V, SB 4115N, standbohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 182,77*
€ 255,69*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 209,00*
€ 255,71*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 327,93*
€ 384,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,71*
€ 304,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,46*
€ 300,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,13*
€ 285,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,32*
€ 259,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,00*
€ 248,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Berger & Schröter
824471
ab € 23,35*
Sonstiges
Holzmann Maschinen
I100
ab € 62,85*
Sonstiges
Toolcraft
TO-4988658
ab € 15,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.