Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viessmann H0 Deckenstrahler Fertigmodell 6338 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1380580-BP
Hersteller:
     Viessmann
Herst.-Nr.:
     6338
EAN/GTIN:
     4026602063386
Suchbegriffe:
Lichttechnik Modellbahn
Modellbahnlampen
Modellbau Leuchten
lichttechnik modellbahn
Viessmann H0 Deckenstrahler Fertigmodell 6338 1 St.

H0 Deckenstrahler

Filigrane Bauform

Zur indirekten Beleuchtung von Überdachungen aller Art. Wartungsfrei dank LED-Beleuchtung.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Baugröße: H0 · Betriebsspannung max.: 24 V · Betriebsspannung min.: 14 V · Herstellerfarbe: Weiß · Leuchten-Typ: LED · Modellausführung (Modellbahn): Fertigmodell · Produktabmessung, Breite: 3 mm · Produktabmessung, Höhe: 4 mm · Produktabmessung, Länge: 5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
4 mm
Produktabmessung, Länge:
5 mm
Produktabmessung, Breite:
3 mm
Marke:
Viessmann
Farbe:
weiß
Modellausführung (Modellbahn):
Fertigmodell
Leuchten-Typ:
LED
Baugröße:
H0
Betriebsspannung min.:
14 V
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Betriebsspannung (Bereich):
14 - 24 V
Betriebsspannung max.:
24 V
Produkt-Art:
Deckenstrahler
Weitere Suchbegriffe: 4026602063386, Viessmann, 6338
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,85*
€ 8,18*
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 5,63*
€ 8,19*
7 Tage
22
€ 6,99*
ab € 11,04*
€ 14,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Viessmann
5215
ab € 16,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.