Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELIOS PREISSER 0380103 Zentrierwinkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1379288-BP
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0380103
EAN/GTIN:
     4029713208066
Suchbegriffe:
Zentrierwinkel
zentrierwinkel 100x 70 mm
zentrierwinkel
HELIOS PREISSER 0380103 Zentrierwinkel

Zentrierwinkel

Verchromt, Teilung mattiert

Zur Mittelpunktfindung an Durchmessern in der Werkstatt und im Metallbau.

Technische Daten:
Gewicht: 150 g · Material: Spezialstahl · Querschnitt: 100 x 70 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Marke:
HELIOS PREISSER
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Querschnitt:
100 x 70 mm
Material:
Spezialstahl
Typ (Hersteller-Typ):
0380103
Gewicht:
150 g
Produkt-Art:
Zentrierwinkel
Weitere Suchbegriffe: 4029713208066, HELIOS PREISSER, 0380103, Winkellehre, sdfsa
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 47,94*
€ 61,32*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 49,03*
€ 61,33*
12 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 49,23*
€ 61,36*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 49,36*
€ 67,13*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 63,44*
€ 76,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,98*
€ 91,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,52*
€ 89,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,24*
€ 87,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,04*
€ 80,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,00*
€ 79,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,65*
€ 79,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,44*
€ 75,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.